カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 関西通信電線
  • AirTAC(1)
  • audio-technica(1)
  • HYPER(1)
  • j5 create(2)
  • NBROS JAPAN(1)
  • Philips(4)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • StarTech.com(18)
  • オジデン(大阪自動電機)(2)
  • ザーレン(1)
  • センチュリー(1)
  • プリンストン(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 室本鉄工(1)
  • 富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc4-m3m」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI-AOC CABLE 関西通信電線

    HDMI-AOC CABLE

    関西通信電線
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷
    4K2K(60P)対応 4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pのため滑らかに動きます。 HIGH SPEED with イーサネット データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC) 対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。 18Gbps高速伝送対応 高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。 3D画像/Deep color/CEC/HDCP2.2/EDIE をサポート EMI・RFI対策 RoHS2対応 コネクター形状:両端HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
    用途デジタルサイネージシステム ゲーミング、エンターテイメントディスプレイ接続 医療ディスプレイ、駅構内公共施設の案内表示 ホームシアター、セキュリティーシステム 放送局システム、視聴覚教室の映像システム 会議室プロジェクター、カメラVTR接続規格HDCP2.2電源外部電源不要コネクタ形状HDMI タイプA材質(ケーブル)難燃性PVCケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)6/チャンネル (最大) × 3チャンネル + クロック × 1チャンネル対応解像度PC : WU×GA 1920 × 1200 (100mまで利用可能) / HDTV :4K(60P) ,3D Full HD 1920 × 1080 (100mまで利用可能)HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード)、インターネット対応
  • HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.0 ) < (細径)アーマータイプ > 関西通信電線

    HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.0 ) < (細径)アーマータイプ >

    関西通信電線
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本(10m)ほか
    8日以内出荷
    HDMI2.0フルスペック対応HDMI2.0でサポートされる4K2K(60P)4:4:4及び3D画像伝送をはじめ、ARC/HEC/EDID/CEC/HDCP2.2/HDRをサポート。ステンレスアーマー【高強度】構造ケーブル外被の内側にステンレス鋼(高強度・高耐圧)のアーマ構造を採用。ケーブルが踏まれたり、引っ張られたりしてしまうことの多い現場や設備などでも信号・機能を損なわずに伝送します。短時間であれば最大3000N(305.91kgf)の圧力に耐えることが可能。外径3.8mm【細径】スリムケーブルケーブル内部にステンレスアーマーを使用も外径が細いため取り回しに非常に優れています。許容曲げ半径38mmに耐えれる柔軟性を実現。またコネクター幅を19mmと最小にすることで、通線作業を容易にすることが可能であり、最大440Nの高い引張強度にも耐えられます。
    仕様【テンションメンバ】ケブラー、【光変換器(受信機)】4チャンネル光検出器アレイ、【光変換器(受信機)】4チャンネル850nmVCSELアレイ、【対応解像度および伝送距離】PC:WUXGA1920×1200(最大30m)/HDTV:deepcolor,4K(60P),3DFullHD1920×1080(最大30m)電源外部電源:不要最小曲げ半径(mm)ケーブル:35コネクタ形状HDMIType-A消費電力250mW(最大)機能DCP/EDID/DDC/CEC/ARC/HECケーブル光ファイバー・銅線のアーマー付きハイブリット構造/光ファイバー:50/125μmマルチモードグラスファイバーOM3準拠引張強度(N)ケーブル:440材質(外被)ケーブル:TPURoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18(6×3CH)HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード),イーサネット対応最大入力電流(mA)50
関連キーワード
テレビ受信用機器カテゴリ