カテゴリ

  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • 関西通信電線
  • omron(オムロン)(43)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • unitech(33)
  • 東芝テック(16)
  • RICH RFID(2)
  • TRUSCO(1)
  • アズワン(1)
  • MikroElektronika(1)
  • 日栄インテック(1)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • サンコー(三甲)(20)
  • StarTech.com(17)
  • 三菱電機エンジニアリング(16)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • SCHMERSAL(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • RS PRO(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rfid」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFA ) < PVCシース > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFA ) < PVCシース >

    関西通信電線
    22,980税込25,278
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
    用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.51絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)8.1シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)72(400MHz)、110(900MHz)、131(1200MHz)、147(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
  • 50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 10D-HFAE ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 10D-HFAE ) < ポリエチレンシース >

    関西通信電線
    34,980税込38,478
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
    用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.6絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)10シース外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)58(400MHz)、91(900MHz)、106(1200MHz)、121(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)79
  • 50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 10D-HFA ) < PVCシース > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 10D-HFA ) < PVCシース >

    関西通信電線
    34,980税込38,478
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
    用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.6絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)10シース外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)58(400MHz)、91(900MHz)、106(1200MHz)、121(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)79
  • 50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFAE ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFAE ) < ポリエチレンシース >

    関西通信電線
    23,980税込26,378
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
    用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.51絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)8.1シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)72(400MHz)、110(900MHz)、131(1200MHz)、147(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
  • 50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFAE ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFAE ) < ポリエチレンシース >

    関西通信電線
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
    用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)5.3シース外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
  • 50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFA ) < PVCシース > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFA ) < PVCシース >

    関西通信電線
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
    用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)5.3シース外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
  • 50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 3.5D-HFA ) < PVCシース > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 3.5D-HFA ) < PVCシース >

    関西通信電線
    72,980税込80,278
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
    用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)13.5絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.3、外部1:3.6、外部2:4.3絶縁体外径(mm)3.5シース外径(Φmm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)159(400MHz)、244(900MHz)、284(1200MHz)、320(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)80
  • 発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル 関西通信電線

    発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル

    関西通信電線
    4,698税込5,168
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    日本製: 関西通信電線。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。
    用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信。ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話。高周波機器の接続、及び内部配線。ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量85標準色シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)50±2
電線/ケーブルカテゴリ