カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 同軸ケーブル(2)
絞り込み
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(1)
  • 53.5(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.6(1)
MIL規格(RG)
  • RG-58//U(1)
  • RG-58/U(1)
  • 色(2)
ブランド
  • 関西通信電線
  • モノタロウ(1)
  • NEXANS(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(34)
  • Telegartner(19)
  • BELDEN(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • Atem(1)
  • サンワサプライ(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(22)
  • RS PRO(22)
  • RADIALL(12)
  • 日本エレパーツ(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • DreamSound(6)
  • HUBER & SUHNER(4)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • AMPHENOL(3)
  • MULTI-CONTACT(3)
  • Schutzinger(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg58」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブルRG-58A/U 関西通信電線同軸ケーブルRG-58A/U関西通信電線(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
当日出荷
絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。ケーブルRG-58A/U耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/km概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 >関西通信電線
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
本製品は米国陸海軍連合仕様書のMIL、および防衛庁仕様DSPに基づく高周波同軸ケーブルで、米国はもとより日本国内でも広く使用されているケーブルです。一般的に絶縁体は充実ポリエチレンが多く、以下の特徴を持ち合わせております。 ・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い・機械的強度が高い・軽量で取り扱いが容易
材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC耐電圧(V)1000(AC/1分間)
同軸ケーブルカテゴリ