カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 関西通信電線
- ホーリック(30)
- マサル工業(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- DXアンテナ(4)
- サンワダイレクト(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- マックステル(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- KSフィルター(3)
- 未来工業(2)
- 伸興電線(2)
- マスプロ電工(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s-4c-fb」の検索結果

75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-4C-FB )
関西通信電線¥29,980税込¥32,9781巻(100m)8日以内出荷幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色薄灰導体外径(Φmm)内部:0.8、外部1:3.8、外部2:4.5絶縁体外径(mm)3.7シース外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)28.5(10MHz)、76(90MHz)、121(220MHz)、182(470MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
BS・CS放送受信用75Ω同軸ケーブル
関西通信電線¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか7日以内出荷幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~710MHz 。CATV:90~470MHz。衛星デジタル放送:。(BS右旋)1032~1489MHz(CS右旋)1595~2071MHz。(BS左旋)2224~2681MHz(CS左旋)2748~3224MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造で遮蔽性に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩も最小限に抑えます。S-5C-FB-SSF(-SSD)は、メッセンジャーワイヤー(1.6mm×1本)付ですので空中架空用に便利です。日本国内製造品。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-S-5C-FBもご用意しています。シールド構造を3重にし、外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めたDIGITAL-5C-FBもご用意しています。4K/8K放送対応ケーブル、S-5C-FB(AL)もご用意しています。用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信。CATV(共同受信)などの屋内配線材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量56絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)75±3