カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 関西通信電線
- ELPA(3)
- 富士電線工業(2)
- 伸興電線(2)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- 正和電工(1)
- JAPPY(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- エスネット(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- MCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tivf 200m」の検索結果

屋内通信用ビニル平形電線 ( TIVF )
関西通信電線¥29,980税込¥32,9781巻(200m)8日以内出荷ビニル(PVC)絶縁、被覆の平型ケーブルです。用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。2芯並列は、保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)600
PVC屋内線 TIV-F
関西通信電線¥19,980税込¥21,9781巻(200m)翌々日出荷ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。 保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.0以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.8標準質量(kg/km)17仕上外径(Φmm)2.0×4.5耐電圧(V/min)AC600