カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 関西通信電線
- TOZEN(トーゼン)(7)
- 倉敷化工(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- ゼンシン(2)
- エスコ(1)
- 千代田通商(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 内外ゴム(1)
- 南国フレキ工業(1)
- Wenger SwissGear(1)
- アトムズ(1)
- アオイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「u-flex」の検索結果
特価

75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( RGタイプ )
関西通信電線¥39,980税込¥43,9781巻(100m)8日以内出荷3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒CATVインターネット環境において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)22.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000絶縁体外径(mm)4.57シース外径(Φmm)7.06RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)93(220MHz)、139(450MHz)、187(770MHz)、60(90MHz)素線数1インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)52
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( RGタイプ ) < 自己支持型 >
関西通信電線¥199,800税込¥219,7801巻(500m)8日以内出荷3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒CATVインターネット環境において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)22.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.02、外部1:4.67、外部2:5.47、外部3:5.52絶縁体外径(mm)4.57シース外径(Φmm)7.06RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)93(220MHz)、139(450MHz)、187(770MHz)、60(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:ALインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)52