カテゴリ

  • 医療(13)
    • 身長計(13)
絞り込み
測定範囲(cm)
  • 60~150(1)
  • 80~200(1)
  • 88~210(1)
  • 90~215(1)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • アズワン(7)
  • 三和製作所(6)
  • seca (セカ)(17)
  • 吉田製作所(14)
  • ムラテックKDS(7)
  • ADE(6)
  • ツツミ(17)
  • ミドリコーポレーション(1)
  • タカメディカルサービス(1)
  • タニタ(16)
  • ナビス(アズワン)(10)
  • KDS(7)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(4)
  • チャーダー(4)
  • 堤製作所(3)
  • MAICO(3)
  • seca(3)
  • シヤチハタ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「身長計」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-232Cケーブル 75cm A&D(エー・アンド・デイ)RS-232Cケーブル 75cmA&D(エー・アンド・デイ)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
RS-232Cクロスケーブル 75cmA&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等とADプリンタユニットAD-PR580を接続するためのケーブルD-Sub9P-D-Sub9P
適合機種AD-6400、AD-6351、AD-6228A、AD-6105N、AD-6209、AD-6210、AD-6051A、AD-6228、AD-6106N、AD-6107N長さ(cm)75
ADプリンタユニット A&D(エー・アンド・デイ)ADプリンタユニットA&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等に取り付け、測定した体重、風袋、ID、時刻、身長、BMIを印字可能なプリンタープリンタ専用のACアダプタは標準付属
適合機種AD-6106R(※プリンタ取付キットAD-PR580-008が必要)、AD-6107R(※プリンタ取付キットAD-PR580-007が必要)、AD-6082(※プリンタ取付キットAD-PR580-006が必要)、AD-6108/AD-6108H(※プリンタ取付キットAD-PR580-004が必要)、AD-6055(※プリンタ取付キットAD-PR580-003が必要)、AD-6400/AD-6351/AD-6228A/AD-6105N/AD-6209/AD-6210/AD-6051A/AD-6228/AD-6106N/AD-6107N(※RS-232CケーブルAX-KO3937が必要)、AD-6121A/AD-6122(※RS-232CケーブルAX-KO2238が必要)、AD-6207/AD-6208(※RS-232CケーブルAX-KO1786-200が必要)付属品ACアダプタ、ACコード、感熱紙(紙長さ約15m)、取扱説明書電源ACアダプター(付属)
デジタル身長体重計 検定品 A&D(エー・アンド・デイ)デジタル身長体重計 検定品A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
187,000税込205,700
1台
15日以内出荷
取引・証明用 検定付き精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用にコンパクト設計で、車載移動にも最適軽量・コンパクト収納薄くてのりやすい体重計ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利移動・持ち運びに適したデザイン使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能BMI計算機能、風袋引き機能付きRS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)88.0~210.0精度等級3級ひょう量(kg)150目量(g)100測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)表示形式デジタル取扱説明書(3.08MB)
接続ケーブル3m A&D(エー・アンド・デイ)接続ケーブル3mA&D(エー・アンド・デイ)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
デジタル身長体重計AD-6351でご使用になれるオプション品です。
業務用体重計 スマートスケール 検定品 A&D(エー・アンド・デイ)業務用体重計 スマートスケール 検定品A&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978
1台
15日以内出荷
取引・証明用 検定付き精度等級3級 使用地域をご確認ください。医療機関・健康施設など様々な場所でご使用いただける検定付き業務用体重計クラス最薄の68mmの計量台で安全に測定でき、収納・移動にも配慮した機能充実の体重計バリアフリー対応業界初 人検知センサ搭載。測定者が機器に80cmの距離に近づくとセンサが感知し、表示が点灯表示器と計量台は取り外し可能な専用ケーブルで接続。移動時には分離することが可能パーソナルプリセット風袋機能RS-232C標準装備(D-Sub9P)
精度等級3級ひょう量(kg)200目量(g)50(~99.95kg)、100(100.0~200kg)測定範囲(kg)1(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:380×380×68、表示器:205×126×60電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)表示形式デジタル取扱説明書(1.07MB)
プリンタ取付キット AD-6107R用 A&D(エー・アンド・デイ)プリンタ取付キット AD-6107R用A&D(エー・アンド・デイ)
9,498税込10,448
1台
翌々日出荷
AD-6107R用ADプリンタユニット(AD-PR580)取付キットAD-6107RにAD-PR580を取付けることが可能
適合機種AD-6107R付属品板金、ネジ、RS-232Cケーブル(AX-KO3937)、電源中継ケーブル(AX-KO4782)
プリンタ取付キット AD-6106R用 A&D(エー・アンド・デイ)プリンタ取付キット AD-6106R用A&D(エー・アンド・デイ)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
AD-6106R用ADプリンタユニット(AD-PR580)取付キットAD-6106Rの専用スタンドにAD-PR580を取付けることが可能
適合機種AD-6106R付属品板金、ネジ、RS-232Cケーブル(AX-KO3937)
スマートスケール用ブラインドカバー A&D(エー・アンド・デイ)スマートスケール用ブラインドカバーA&D(エー・アンド・デイ)
2,998税込3,298
1組(1個)
7日以内出荷
接続ケーブル2m A&D(エー・アンド・デイ)接続ケーブル2mA&D(エー・アンド・デイ)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
デジタル身長体重計AD-6351でご使用になれるオプション品です。
デジタル身長計 A&D(エー・アンド・デイ)デジタル身長計A&D(エー・アンド・デイ)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式
測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時)最小表示0.1cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売)本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)取扱説明書(1.94MB)
デジタル身長計 A&D(エー・アンド・デイ)デジタル身長計A&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978
1台
欠品中
測定者は座ったままでラクラク測定。集団健診に最適。 支柱は3段伸縮式。 専用座高イス(オプション)をセットすれば座高計に早変わりの1台2役機能。
デジタル身長計 オプションホールドスイッチ A&D(エー・アンド・デイ)デジタル身長計 オプションホールドスイッチA&D(エー・アンド・デイ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
デジタル身長計専用のオプション商品です。付属品のみになります。
手すり付き全自動身長体重計 検定品 A&D(エー・アンド・デイ)手すり付き全自動身長体重計 検定品A&D(エー・アンド・デイ)
594,900税込654,390
1台
15日以内出荷
精度等級3級、使用地区をご指定ください低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です
付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書ひょう量(kg)200電源AC100V 50-60Hz 50VA寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340最小表示0.1cm本体質量(kg)約32目量(g)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535外部出力RS-232C 2ch