カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • omron(オムロン)(89)
  • CKD(22)
  • 山本電機製作所(19)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(17)
  • ニッセイ(14)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • TRUSCO(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 山洋電気(7)
  • 三菱電機(6)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • mizuno(ミズノ)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 富士電機(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • 東和制電工業(TOWA)(4)
  • 昭和測器(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100s3m」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB出力密閉構造小型ロードセル CMX-USBシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)USB出力密閉構造小型ロードセル CMX-USBシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
119,800税込131,780
1台
欠品中
力測定用圧縮型デジタルロードセルロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A typeA/D変換速度:100回/sデジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート質量:約1kg付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.06mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量500N(50.99kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)5.5(ロードセルのみ)取扱説明書(0.51MB)
CMX-100L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)CMX-100L-U・USB出力密閉構造小型ロードセルA&D(エー・アンド・デイ)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
力測定用圧縮型デジタルロードセルロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A typeA/D変換速度:100回/sデジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート質量:約1kg付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量1kN(102.0kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)8.1(ロードセルのみ)取扱説明書(0.51MB)
CMX-200L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)CMX-200L-U・USB出力密閉構造小型ロードセルA&D(エー・アンド・デイ)
119,800税込131,780
1台
欠品中
力測定用圧縮型デジタルロードセルロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A typeA/D変換速度:100回/sデジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート質量:約1kg付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量2kN(203.9kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)11.5(ロードセルのみ)取扱説明書(0.51MB)
CMX-500L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)CMX-500L-U・USB出力密閉構造小型ロードセルA&D(エー・アンド・デイ)
119,800税込131,780
1台
欠品中
力測定用圧縮型デジタルロードセルロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A typeA/D変換速度:100回/sデジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート質量:約1kg付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量5kN(509.9kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)18.5(ロードセルのみ)取扱説明書(0.51MB)
CMX-2-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)CMX-2-U・USB出力密閉構造小型ロードセルA&D(エー・アンド・デイ)
119,800税込131,780
1台
91日以内出荷
力測定用圧縮型デジタルロードセルロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A typeA/D変換速度:100回/sデジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート質量:約1kg付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量20kN(2.039t)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)20(ロードセルのみ)取扱説明書(0.51MB)
CMX-1-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)CMX-1-U・USB出力密閉構造小型ロードセルA&D(エー・アンド・デイ)
119,800税込131,780
1台
91日以内出荷
力測定用圧縮型デジタルロードセルロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A typeA/D変換速度:100回/sデジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート質量:約1kg付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.04mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量10kN(1.020t)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)22.5(ロードセルのみ)取扱説明書(0.51MB)