カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- スバル(21)
- ニッセイ(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NOK(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- 旭製作所(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- 協和[機構部品](1)
- ニッサン(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- プロトティップ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1ag120」の検索結果
特価

微小荷重用シングルポイントロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷台はかり、チェックスケール用ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み) 。超高感度、10mgの高分解能。引張り・圧縮の両用。零点の温度影響:0.14% of R.O./10℃。出力の温度影響:0.02% of Load/10℃ Typ.。ケーブル太さ/長さ:Φ4/1.5m。積面サイズ:120×120mm。防塵・防水性:IP22。たわみ量:0.24mm。固有振動数:50Hz。許容モーメント:0.017N・m。材質:アルミ。本体質量:約300g。付属品:取扱説明書用途台はかり用、チェックスケール用に。仕様(零バランス)40±25% of R.O.温度範囲(℃)(補償)-5℃~35定格容量1.2N (122.4g)定格出力0.4079mV/V以上入力端子(間抵抗)約400Ω最大印加電圧(V)DC15出力端子(間抵抗)350±5Ω印加電圧(V)(推奨)DC5~12絶縁抵抗500MΩ以上/DC50VRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300% of R.C.限界過負荷1,000% of R.C.総合誤差0.015% of R.O.