カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- サンワダイレクト(40)
- RS PRO(13)
- メディアカバーマーケット(8)
- SMC(7)
- ホンダ(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- サカエ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ナベヤ(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- プロト(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- ガステック(1)
- 三商(1)
- サンポール(1)
- セイワ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「500us」の検索結果

USB出力S字タイプ汎用ロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥56,980税込¥62,6781台112日以内出荷力計測用引張・圧縮両用S字型デジタルロードセル、USBケーブル付き。USBでコンピュータと接続して簡単に測定可能。校正済で、アンプ・インジケータが不要。測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”を使用し、測定結果をCSVまたはExcelデータにすることが可能。プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。付属品取扱説明書電源電圧DC 5V(USBバスパワー)保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed許容過負荷200% of R.C.総合誤差0.02% of R.O.出力極性+ 引張、- 圧縮USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type