業務用体重計A&D(エー・アンド・デイ)3日以内出荷
Bタイプはポールなし。健診時に便利な対面表示に表示部を付け替えられます。また、表示部を計量部から外しテーブルなどの上に置いて使用ができます(ケーブル長2.6m)。持ち運び、収納にも便利です。表示は文字高26mmの大型サイズ。足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます。電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型。乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます。着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
その他【風袋引き量】最大99.9kg付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書寸法(mm)【計量台】300×380ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)本体質量(kg)約10目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)測定範囲(kg)最小1