カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KSフィルター(3)
- MCP(3)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エスコ(2)
- オーム電機(4)
- カイセ(10)
- サンコウ電子研究所(2)
- マクセル(2)
- ラムマウント(4)
- 三和電気計器(7)
- 三菱電機(2)
- 中部精機(4)
- 佐藤計量器製作所(12)
- 昭和測器(3)
- 東芝(2)
- 長谷川電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
「6f22 9v」の検索結果

熱電対温度計(Kタイプ)
A&D(エー・アンド・デイ)(10件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から16日以内出荷設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に測定項目温度温度センサーKタイプ熱電センサー設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
オプティカル・タコメータ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から16日以内出荷簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に