カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • 渡辺電機工業(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 共和電業(1)
  • 神港テクノス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a&d ad-4408c」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェイングインジケータ(CC-Link専用) A&D(エー・アンド・デイ)

    ウェイングインジケータ(CC-Link専用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    CC-Linkとダイレクトに接続可能です(CC-Linkインターフェイス標準装備)。シーケンサとの接続に徹したシンプル設計です。高速(100回/秒)・高精度です。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適です。表示部 防塵・防水(パネルマウント時)です。1マスターで最大42台接続可能です(AD-4408Cのみの構成時)。JIS B7611-2:対応(レベルH)です。
    トラスコ品番855-8523寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×118.5×72表示部防塵・防水(パネルマウント時)
  • 計量ライン用コントローラ(CC-LINK) A&D(エー・アンド・デイ)

    計量ライン用コントローラ(CC-LINK)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    CC-Linkを利用し計量データをPLCへ送信
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)

    ウェイングインジケーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    77,980税込85,778
    1台
    13日以内出荷
    AD-4401の後継機種。基本機能はAD-4401と同じ コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ 切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応 計量シーケンスや通信機能を充実 重量変化に敏感に対応 小型DINサイズ 多彩な計量モード サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能 デジタルスパン機能 自動積算機能 ファジー自動落差補正機能 補投入機能
    トラスコ品番855-8522電圧最大計測電圧:32mV(3.2mV/V)電源AC100V~240V(50/60Hz)表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm正味もしくは総重量(切替)単位表示(g、kg、t)・サブ表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)・状態表示部蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個内部分解能(G)999,999d外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×197入力感度0.3μV/d以上(d=最小目盛)使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load)/℃ Typ.スパン:±0.0008%/℃ Typ.変換方式A/D変換方式:ΔΣ方式防水仕様防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)印加電圧(V)ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き350Ωロードセルは8個まで接続可能入出力外部入出力:・コントロールI/O入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)出力8点選択(オープンコレクタ出力)・標準シリアル出力:カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・セットポイント入力(BCD)デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
  • ウェイングインジケータ A&D(エー・アンド・デイ)

    ウェイングインジケータ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    計量シーケンスや通信機能を充実させました。強力な振動除去機能(ハイパフォーマンスフィルタ)です。高速(100回/秒)・高精度です。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適です。表示部 防塵・防水(パネルマウント時)です。高次式を使用した高精度のリニアリティ補正機能を搭載しています。JIS B7611-2:対応(レベルH)です。CC-Linkとダイレクトに接続可能です(CC-Linkインターフェイス標準装備)。シーケンサとの接続に徹したシンプル設計です。1マスターで最大42台接続可能です(AD-4408Cのみの構成時)。
    トラスコ品番855-8524寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×128.7×72表示部防塵・防水(パネルマウント時)
  • 計量ライン用コントローラ(BCD) A&D(エー・アンド・デイ)

    計量ライン用コントローラ(BCD)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    計量値をBCD出力に変換してPLCへ送信
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータ A&D(エー・アンド・デイ)

    ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。 充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
    仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d質量(g)約900表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー最大表示±999999使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)消費電力(VA)約20ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.)アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)測定点数(点)1パネルカット寸法(mm)92×92
  • ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)

    ウェイングインジケーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    多目量はかりに最適なトリプルレンジ機能を搭載したウェイングインジケータ。最大4点までのリニアライズが可能。直線性精度を綿密により高度に補正可能。ホッパ/パッカーからチェックスケールまでの用途に対応。デジタルスパン機能。
    電圧最大計測電圧:35mV表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×165入力感度0.15μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%RH (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、120mA、リモートセンシング機能付入出力標準外部入出力:標準シリアル出力カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・コントロール入力(接点入力)7点(機能選択可能)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.005% of F.S.サンプリング速度10回/secゼロ調整範囲-35mV~35mV接続台数最大ロードセル数:350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能
  • シングルポイントロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    シングルポイントロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    9,590税込10,549
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
    仕様零バランス/±5% of R.O.タイプ台秤タイプ抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)3.5印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.02%of R.O.
  • 産業用Ethernet(Modbus-TCP)対応 ウェイングインジケータ A&D(エー・アンド・デイ)

    産業用Ethernet(Modbus-TCP)対応 ウェイングインジケータ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    109,800税込120,780
    1台
    16日以内出荷
    産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷します。コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ。切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応。重量変化に敏感に対応。小型DINサイズ。多彩な計量モード。サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能。デジタルスパン機能。自動積算機能。ファジー自動落差補正機能。補投入機能。
    付属品取扱説明書、端子台カバー 1枚、端子台カバー用ネジ 2本、コントロール入出力用コネクタ 1個、標準シリアル出力用コネクタ 1個、パネルマウント用パッキン 1個、ゴム足 4個、計量定格銘板 1枚、 ステータスシール 1枚仕様出荷時オプションのAD4401A-23 産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷いたします。入力感度0.3μV/d以上温度係数ゼロ点:±0.2μV/℃ Typ.、スパン:±8ppm/℃ Typ.印加電圧(V)ロードセル:DC10±5%、230mA リモートセンシング機能付き、350Ωロードセル8個まで接続可能RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.ゼロ調整範囲0mV~20mV
  • オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ A&D(エー・アンド・デイ)

    オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
    仕様零バランス/±1% of R.O.タイプタンク・フロアスケールタイプ寸法L(mm)2ケーブル長(m)3抵抗(Ω)(入力端子間)約380±20(出力端子間)350±3.5定格出力2mV/V±0.1%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP67温度の影響(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)4印加電圧(V)(推奨)DC5~12、(最大)DC15絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.03%of R.O.
  • 【修理】天秤・台秤用コントローラ 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】天秤・台秤用コントローラ 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    39,980税込43,978
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • シングルポイントロードセル/台秤タイプ A&D(エー・アンド・デイ)

    シングルポイントロードセル/台秤タイプ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    中型(400×600mm)の積載が可能(四隅調整済み)。ゼロ・スパンとも、温度保証付。引張り・圧縮の両用。
    仕様零バランス/20±5% of R.O.タイプ台秤タイプケーブル長(m)2抵抗(Ω)(入力端子間)約400(出力端子間)350±5定格出力1mV/V+15%-0%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54温度の影響(零点)0.04%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)6印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V許容過負荷300%of R.C.限界過負荷400%of R.C.総合誤差0.015%of R.O.積面サイズ(mm)400×600
  • 防塵・防水等級 IP68 計量台 SCBシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水等級 IP68 計量台 SCBシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    防塵・防水等級 IP68の計量台。手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
    用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68
  • SN/FT-i用RS-232C A&D(エー・アンド・デイ)

    SN/FT-i用RS-232C

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様SN/FT-iシリーズ用RS-232C入力コントロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • SN-WP/SU-2000K用RS-232C A&D(エー・アンド・デイ)

    SN-WP/SU-2000K用RS-232C

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様SN-WPシリーズ、SU-2000K用RS-232C入力コントロールRoHS指令(10物質対応)対応