カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- エレコム(1)
- CKD(1)
- 三菱電機(1)
- STS(1)
- IMV(1)
- NewHikari(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ac10tb」の検索結果

検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から21日以内出荷取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。検定検定付防塵防水性能IP65(計量部)
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から32日以内出荷計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類デジタルはかり計量皿形状角皿
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥86,980~税込¥95,678~1台3日以内出荷から32日以内出荷取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。。内蔵プリンタ付き。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタルサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)表示単位kg、pcs精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430