カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • ニッサン(19)
  • omron(オムロン)(8)
  • エスコ(7)
  • サンハヤト(4)
  • SMC(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • イスカル(2)
  • 大菱計器製作所(2)
  • KTC(2)
  • ジーベックテクノロジー(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 大和製砥所(2)
  • ドリテック(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • VISHAY(2)
  • SK11(2)
  • コイズミ照明(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • 修理(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-101」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212BシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
499,800税込549,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能コンパクト計量部 80mm幅スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。耐薬品性に優れたステンレス製計量部。防塵・防滴 計量部 IP54校正用分銅標準付属RS-232Cインタフェース標準装備計量センサーシステムSHS(R)搭載データ直送ソフト WinCT使用可能LAN対応可能0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、プリント入力寸法(mm)計量部:80×230×90表示部:237×150×155質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2電源ACアダプタ(標準付属)最小表示1μg表示方式デジタル外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(計量部)通信機能RS232C25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ 修理受付A&D(エー・アンド・デイ)
41,980税込46,178
1台
22日以内出荷
サービス分類修理