カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • SMC(8)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • CKD(4)
  • エスケイ工機(2)
  • トプコン(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ノーリツ(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • KSフィルター(1)
  • TOWA JAPAN(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-200c」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部コントローラ A&D(エー・アンド・デイ)外部コントローラA&D(エー・アンド・デイ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
離れた場所から、天びんや台はかりの操作や表示値読取が可能。計量機器より送信された計量データを表示することが可能。表示ON/OFF、校正、データ出力、最小表示切替、単位切替、リゼロの各操作可能(接続機器により機能が異なります)。RS-232C標準装備(D-Sub9Pオス)。 計量器との接続ケーブルを標準装備(RS-232C接続用、約2m) 。計量器側がD-sub25ピンケーブル(AX-KO1710-200)が付属します。AD-4212Cと接続し、計量ライン用システムを簡単に構築可能。
適合機種GX,GF,GX-K,GF-K,GP,FP,AD-4212A/B,GR,HR,MCRoHS指令(10物質対応)対応
ADプリンタユニット A&D(エー・アンド・デイ)ADプリンタユニットA&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等に取り付け、測定した体重、風袋、ID、時刻、身長、BMIを印字可能なプリンタープリンタ専用のACアダプタは標準付属
適合機種AD-6106R(※プリンタ取付キットAD-PR580-008が必要)、AD-6107R(※プリンタ取付キットAD-PR580-007が必要)、AD-6082(※プリンタ取付キットAD-PR580-006が必要)、AD-6108/AD-6108H(※プリンタ取付キットAD-PR580-004が必要)、AD-6055(※プリンタ取付キットAD-PR580-003が必要)、AD-6400/AD-6351/AD-6228A/AD-6105N/AD-6209/AD-6210/AD-6051A/AD-6228/AD-6106N/AD-6107N(※RS-232CケーブルAX-KO3937が必要)、AD-6121A/AD-6122(※RS-232CケーブルAX-KO2238が必要)、AD-6207/AD-6208(※RS-232CケーブルAX-KO1786-200が必要)付属品ACアダプタ、ACコード、感熱紙(紙長さ約15m)、取扱説明書電源ACアダプター(付属)
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-Cシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-Cシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHV-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HV-15KC/HV-60KC/HV-200KC使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-Cシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-Cシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHW-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HW-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HW-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HW-10KC/HW-60KC/HW-100KC/HW-200KC使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
個数計 GCシリーズ Option品 A&D(エー・アンド・デイ)個数計 GCシリーズ Option品A&D(エー・アンド・デイ)
87,980税込96,778
1セット
16日以内出荷
[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430校正証明書JCSS校正