カテゴリ
- 測定用品(23)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- SMC(63)
- ニッサン(23)
- エスコ(14)
- MSTコーポレーション(10)
- イスカル(9)
- コガネイ(8)
- CKD(8)
- スバル(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- FUJI STAR(三共理化学)(6)
- コイズミ照明(6)
- ホンダ(5)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(5)
- KSフィルター(5)
- 日本レヂボン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「ad-40」の検索結果
特価

大容量メモリ デジタル温度データロガー
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から16日以内出荷温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
プリンター用紙(3巻セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷ラベルプリンターAD-8128A用プリンタ用紙です。40×60mm、3巻セットシール寸法(mm)W40×H60ラベル枚数(1巻当り)1126枚/1巻
ウェイングインジケータ(CC-Link専用)
A&D(エー・アンド・デイ)¥88,980税込¥97,8781台当日出荷CC-Linkとダイレクトに接続可能です(CC-Linkインターフェイス標準装備)。シーケンサとの接続に徹したシンプル設計です。高速(100回/秒)・高精度です。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適です。表示部 防塵・防水(パネルマウント時)です。1マスターで最大42台接続可能です(AD-4408Cのみの構成時)。JIS B7611-2:対応(レベルH)です。トラスコ品番855-8523寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×118.5×72表示部防塵・防水(パネルマウント時)
ウェイングインジケータ
A&D(エー・アンド・デイ)¥81,980税込¥90,1781台当日出荷計量シーケンスや通信機能を充実させました。強力な振動除去機能(ハイパフォーマンスフィルタ)です。高速(100回/秒)・高精度です。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適です。表示部 防塵・防水(パネルマウント時)です。高次式を使用した高精度のリニアリティ補正機能を搭載しています。JIS B7611-2:対応(レベルH)です。CC-Linkとダイレクトに接続可能です(CC-Linkインターフェイス標準装備)。シーケンサとの接続に徹したシンプル設計です。1マスターで最大42台接続可能です(AD-4408Cのみの構成時)。トラスコ品番855-8524寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×128.7×72表示部防塵・防水(パネルマウント時)
AD-4402/AD-4404用リレー出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用リレー出力適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用パラレル入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用パラレル入出力適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)
A&D(エー・アンド・デイ)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)適合機種AD-4402(D)/AD-4404
AD-4401A用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)
A&D(エー・アンド・デイ)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷AD-4401A用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)。AD-4401AをAD-4323/AD-4323Bのパネルカットサイズに取り付け可能にするステンレスサイドパネル。適合機種AD-4401A
AD-4402用CC-Linkインターフェイス
A&D(エー・アンド・デイ)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷AD-4402用CC-Linkインターフェイス適合機種AD-4402(D)RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用指示計スタンド
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷AD-4402/AD-4404用指示計スタンド仕様AD-4402/AD-4404用指示計スタンド
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力信号方式EIARS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)
A&D(エー・アンド・デイ)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)出力方式4-20mA電流出力(出力範囲2~22mA)
AD-4402/AD-4404用リレー出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷AD-4402/AD-4404用リレー出力回路方式機械接点RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用パラレル入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷AD-4402/AD-4404用パラレル入出力回路方式入力:DC入力(ソース型)、出力:オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力信号方式EIARS-422、RS-485準拠RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402用CC-Linkインターフェイス
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷AD-4402用CC-Linkインターフェイス仕様AD-4402用CC-LinkインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
ウェイングインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥77,980税込¥85,7781台13日以内出荷AD-4401の後継機種。基本機能はAD-4401と同じ コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ 切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応 計量シーケンスや通信機能を充実 重量変化に敏感に対応 小型DINサイズ 多彩な計量モード サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能 デジタルスパン機能 自動積算機能 ファジー自動落差補正機能 補投入機能トラスコ品番855-8522電圧最大計測電圧:32mV(3.2mV/V)電源AC100V~240V(50/60Hz)表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm正味もしくは総重量(切替)単位表示(g、kg、t)・サブ表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)・状態表示部蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個内部分解能(G)999,999d外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×197入力感度0.3μV/d以上(d=最小目盛)使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load)/℃ Typ.スパン:±0.0008%/℃ Typ.変換方式A/D変換方式:ΔΣ方式防水仕様防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)印加電圧(V)ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き350Ωロードセルは8個まで接続可能入出力外部入出力:・コントロールI/O入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)出力8点選択(オープンコレクタ出力)・標準シリアル出力:カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・セットポイント入力(BCD)デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台32日以内出荷AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力回路方式入力:DC入力(ソース型)、出力:オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)
A&D(エー・アンド・デイ)¥16,980税込¥18,6781台32日以内出荷AD-4402用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス) AD-4402をAD-4325Aのパネルカットサイズに取り付け可能にするステンレスサイドパネル。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応