カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ad-4401a」の検索結果
特価

AD-4401A用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)
A&D(エー・アンド・デイ)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷AD-4401A用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)。AD-4401AをAD-4323/AD-4323Bのパネルカットサイズに取り付け可能にするステンレスサイドパネル。適合機種AD-4401A
ウェイングインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥77,980税込¥85,7781台13日以内出荷AD-4401の後継機種。基本機能はAD-4401と同じ コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ 切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応 計量シーケンスや通信機能を充実 重量変化に敏感に対応 小型DINサイズ 多彩な計量モード サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能 デジタルスパン機能 自動積算機能 ファジー自動落差補正機能 補投入機能トラスコ品番855-8522電圧最大計測電圧:32mV(3.2mV/V)電源AC100V~240V(50/60Hz)表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm正味もしくは総重量(切替)単位表示(g、kg、t)・サブ表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)・状態表示部蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個内部分解能(G)999,999d外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×197入力感度0.3μV/d以上(d=最小目盛)使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load)/℃ Typ.スパン:±0.0008%/℃ Typ.変換方式A/D変換方式:ΔΣ方式防水仕様防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)印加電圧(V)ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き350Ωロードセルは8個まで接続可能入出力外部入出力:・コントロールI/O入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)出力8点選択(オープンコレクタ出力)・標準シリアル出力:カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・セットポイント入力(BCD)デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
産業用Ethernet(Modbus-TCP)対応 ウェイングインジケータ
A&D(エー・アンド・デイ)¥109,800税込¥120,7801台16日以内出荷産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷します。コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ。切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応。重量変化に敏感に対応。小型DINサイズ。多彩な計量モード。サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能。デジタルスパン機能。自動積算機能。ファジー自動落差補正機能。補投入機能。付属品取扱説明書、端子台カバー 1枚、端子台カバー用ネジ 2本、コントロール入出力用コネクタ 1個、標準シリアル出力用コネクタ 1個、パネルマウント用パッキン 1個、ゴム足 4個、計量定格銘板 1枚、 ステータスシール 1枚仕様出荷時オプションのAD4401A-23 産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷いたします。入力感度0.3μV/d以上温度係数ゼロ点:±0.2μV/℃ Typ.、スパン:±8ppm/℃ Typ.印加電圧(V)ロードセル:DC10±5%、230mA リモートセンシング機能付き、350Ωロードセル8個まで接続可能RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.ゼロ調整範囲0mV~20mV