カテゴリ
- 測定用品(19)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「ad-4402」の検索結果
特価

AD-4402/AD-4404用リレー出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用リレー出力適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用パラレル入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用パラレル入出力適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402用CC-Linkインターフェイス
A&D(エー・アンド・デイ)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷AD-4402用CC-Linkインターフェイス適合機種AD-4402(D)RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用パラレル入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷AD-4402/AD-4404用パラレル入出力回路方式入力:DC入力(ソース型)、出力:オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用リレー出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷AD-4402/AD-4404用リレー出力回路方式機械接点RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402用CC-Linkインターフェイス
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷AD-4402用CC-Linkインターフェイス仕様AD-4402用CC-LinkインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)
A&D(エー・アンド・デイ)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)適合機種AD-4402(D)/AD-4404
AD-4402/AD-4404用指示計スタンド
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷AD-4402/AD-4404用指示計スタンド仕様AD-4402/AD-4404用指示計スタンド
AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力信号方式EIARS-422、RS-485準拠RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力信号方式EIARS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)
A&D(エー・アンド・デイ)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)出力方式4-20mA電流出力(出力範囲2~22mA)
AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台32日以内出荷AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力回路方式入力:DC入力(ソース型)、出力:オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)
A&D(エー・アンド・デイ)¥16,980税込¥18,6781台32日以内出荷AD-4402用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス) AD-4402をAD-4325Aのパネルカットサイズに取り付け可能にするステンレスサイドパネル。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ウェイングインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷から32日以内出荷フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。 多機能タイプデジタル指示計。 大型表示部。 制御盤に最適なコンパクトサイズ。 豊富な計量シーケンスを装備。 制御用入出力。 多種配合等に便利なコード別メモリ。 RS-485を標準装備。 外部セットアップ機能。 フィールドバスに対応(オプション)仕様ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付、最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能電圧最大計測電圧:32mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192(W)×96(H)×177(D)mm(突起部含む)表示部・メイン表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm正味もしくは総重量(切替) 単位表示(g、kg、t)・サブ表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mmコード名、設定値、累計値、その他 各種メッセージ、バーグラフ・状態表示部 蛍光表示管(緑色)、5×7ドット▲8個、シンボル10個パネルサイズ(mm)W186×H92入力感度0.3μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ.入出力・コントロールI/O入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動) 出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力))・RS-485(Modbus-RTUにも対応))・カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01%ofF.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
ローラー式ウェイトチェッカ SETモデル
A&D(エー・アンド・デイ)¥629,800~税込¥692,780~1台翌日出荷重量や容積の大きな計量物を、高速で正確に判定処理を行うローラーコンベア式チェックスケールです。無線LANを標準装備し遠隔モニタリングが可能です。カラー液晶タッチパネルにより操作が簡単です。通過計量、停止計量、静止計量の3種類の計量モードを選択できます。製品を1000 件(10 グループ、各グループ100 件)まで登録することができます。操作履歴、計量履歴、ヒストグラム、X バー/ R管理図、集計結果を出力することが可能です。USBメモリで商品アイテムの画像データが取り込み可能です。USBメモリに操作履歴、計量履歴、ヒストグラム、管理図、集計データを保存できパソコンに取り込むことが可能です。リモートメンテナンスも対応可能です。表示方式デジタルひょう量単位g