カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(1)
  • シンワ測定(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • カスタム(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • マザーツール(1)
  • TOPLAND(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-5682」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付) A&D(エー・アンド・デイ)

    外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付)

    A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    温度と湿度と時刻を同時に表示。 内部温度と外部温度を切替え表示。 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。 最高/最低温度・湿度を自動メモリー。 壁掛けでも卓上でも使用可能
    用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理質量(g)約150(電池含む)奥行(mm)24電源単4形乾電池1本最小表示0.1℃/1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24センサー外部センサー付温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70湿度測定範囲(%)15~95表示項目温度、湿度、時刻設置方法壁掛け、卓上式電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)108測定精度(℃)±1(0~50℃)
  • 外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示) A&D(エー・アンド・デイ)

    外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
    用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番330-6721質量(g)約180(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃/0.1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25温度測定範囲(℃)内部温度:-10~50、外部温度:-50~70湿度測定範囲(%)20~100表示項目温度、湿度、時刻電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約5秒湿度測定精度25℃時:±5.0%RH (25.0~69.9%RH)、 ±10%RH(70%~90.0%RH以上)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し不可)測定精度(℃)内部温度:±1.0、外部温度:±1.2(0~50.0℃)、±2.5(-30~-0.1℃/50.1~70.0℃)
  • 外部センサー付き温湿度計(内部・外部温度湿度センサー付) A&D(エー・アンド・デイ)

    外部センサー付き温湿度計(内部・外部温度湿度センサー付)

    A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能
    用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理付属品外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番392-2057質量(g)約170(電池含む)奥行(mm)24電源単4形乾電池1本最小表示温度/0.1℃、湿度/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅)101mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24センサー外部センサー付温度測定範囲(℃)内部センサー、外部センサーともに0~50湿度測定範囲(%)15~95設置方法壁掛け、卓上式電池寿命約1年(アルカリ電池使用)湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲)センサケーブル長さ(m)約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能)温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)108測定精度(℃)±1(0~40℃)
  • アラーム付き温湿度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    アラーム付き温湿度計

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    温度、湿度、時刻を一覧表示します。温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能。LEDランプとブザーでアラームをお知らせします(ブザー音はON/OFF切り替え可能)。温度、湿度の最高値、最低値を表示。壁掛け、卓上2通りの設置が可能
    用途食品・材料・薬品・医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル・細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理、夏の労務安全管理、熱中症の予防、冬の季節性インフルエンザの予防付属品モニタ用電池、取扱説明書仕様アラーム設定範囲/温度:0 ~ 50.0℃(0.5℃刻み)、湿度:20 ~ 90%RH(1%RH刻み)、アラーム音量/70dB(10cm離れて)トラスコ品番417-3325質量(g)約90(電池含む)奥行(mm)17電源単4形乾電池2本最小表示(温度)0.1℃、(湿度)1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×110×17温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90防塵防水性能なし電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛け/卓上式湿度測定精度±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の測定範囲)温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)110測定精度(℃)±1(10.0~39.9℃)、±2(0~9.9℃/40.0~50.0℃)
  • 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D(エー・アンド・デイ)

    熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT)

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示。乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替。温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能。見やすい大型液晶表示。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
    用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に表示項目熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
  • 【修理】デジタル温湿度計 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】デジタル温湿度計 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    8日以内出荷
  • 熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能) A&D(エー・アンド・デイ)

    熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。温度と相対湿度のアラーム機能付。アラームをLEDランプとブザーでお知らせ。相対湿度と絶対湿度を切替表示。熱中症指数と露点を切替表示。卓上に、壁掛けに
    用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に質量(g)約240(電池含む)電源単3形乾電池3本最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、相対湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×133×28表示項目熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛/卓上測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時アラームあり
  • 時計機能付き温湿度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    時計機能付き温湿度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
    用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに電源単4形乾電池2本温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)25.0~80.0メモリーあり表示項目温度、湿度、時刻設置方法壁掛け、卓上式温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)25.0~80.0(表示20~99.9)
  • 温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)

    温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター

    A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
    用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)奥行(mm)30電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅)91mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なし寸法(高さ)(mm)110WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)スマート連携PC連携
  • 外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D(エー・アンド・デイ)

    外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    16日以内出荷
    一般校正証明書付き。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適。外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
    付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃/0.1%ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可)本体質量(g)約180(電池含む)温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃)測定間隔約5秒湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH)時間精度±30秒/月湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです