カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ad-5701bb」の検索結果

3チャンネル100時間タイマー
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷◆3つのタイマーを個別または同時にスタート/ストップ可能な3チャンネルタイマー。◆最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能。◆裏面マグネット強化モデル(強力なネオジム磁石搭載)。◆同じ時間設定に便利なリピート機能付き。◆タイマー設定時間終了後、折り返しカウントアップ。◆ブザー音は{大 約75dB、小 約60dB、オフ〕の3段階から選択可能。◆タイマーモードと時刻・カレンダーモードを切り替えて表示可能。◆強力マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属していません。)用途厨房での調理時間や勉強・学習時間など、さまざまな複数時間の管理に。付属品電池(モニタ用)、取扱説明書仕様●タイマー数:3チャンネル●タイマー設定範囲:最大99時間59分59秒(1秒単位で設定可能)●ブザー鳴動時間(秒間):30●時刻表示:現在時刻(時:分:秒)、12/24時間切替可能、年(西暦)、月日質量(g)約85(電池含む)電源単4形乾電池 1個精度(秒/日)±1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×70電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能カウントダウン、カウントアップブザー【音量】大:約75dB/距離10cm、小:約60dB/距離10cm、オフ