カテゴリ
- 測定用品(4)
- 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- BIGM(丸山製作所)(363)
- SMC(16)
- ニッサン(8)
- brother(ブラザー)(5)
- GOAL(ゴール)(5)
- アズワン(4)
- APEM(4)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- 協和[機構部品](3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- KYOWA(協和製作所)(3)
- IXYS(3)
- アイオ産業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- 三和電気計器(2)
- 神子島製作所(桃印)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- 修理(2)
「ad-600」の検索結果
特価

プリンター用紙
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(5巻)当日出荷プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。適合機種HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A幅(mm)58長さ(m)30直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cクロスケーブル(2m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷RS-232Cクロスケーブル対象機種GC / AD-6904A / AD-PR600 / AD-PR580 / TM-2657 / TM-2657P / TM-2657VP長さ(m)約2
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥359,800~税込¥395,780~1台翌々日出荷から15日以内出荷高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献。コンパクト計量部 80mm幅。校正用分銅。計量センサーシステムSHS(R)搭載。RS-232Cインタフェース。データ直送ソフト WinCT。LAN対応。防塵・防滴 計量部 IP54。コンパレータ表示。g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード。3段コンパレータ接点出力。0.1mg/1mgの高分解能。生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクト。C-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)。パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)。コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65。RS-232Cインタフェース標準装備。データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)。外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能。CC-Link接続可能。LAN対応可能。耐薬性に優れた計量部ケース用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角