カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • T&D(ティアンドデイ)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • GENTOS(1)
  • ATEN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-usb5」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD-5326T/AD-5326TT用USB通信ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)AD-5326T/AD-5326TT用USB通信ケーブルA&D(エー・アンド・デイ)
499税込549
1台
翌々日出荷
デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用USB通信ケーブル AD-5326TT/AD-5326T標準付属のUSBケーブル。 Aタイプ-マイクロBタイプ
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、ケーブル:PVCケーブル長(cm)約20(コネクタ部含む)
GX-L/GF-Lシリーズ用Option品 A&D(エー・アンド・デイ)GX-L/GF-Lシリーズ用Option品A&D(エー・アンド・デイ)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
[GXL-04] コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー、接点入力、RS-232C標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様 [GXL-06] アナログ出力、RS-232C標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様 [GXL-07] 表示部分離型用ケーブル5m標準の3mケーブルと交換して使用 [GXL-08] イーサネットインタフェース(TCP/IP)標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様 [GXL-27JA] Bluetooth(R)インタフェース標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着 [GP-16] AD-8127用プリンタ台 [AX-GXL-31] 表示部保護カバー5枚セット [AX-KO7695-500] 防水ケーブル5mD-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル
付属品取扱説明書対象機種GX-L / GF-LRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.41MB)
防水ケーブル(5m) A&D(エー・アンド・デイ)防水ケーブル(5m)A&D(エー・アンド・デイ)
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
防水ケーブル5mD-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル
仕様D-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)対象機種GX-L / GF-L長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(9.22MB)
個数計 GCシリーズ Option品 A&D(エー・アンド・デイ)個数計 GCシリーズ Option品A&D(エー・アンド・デイ)
87,980税込96,778
1セット
16日以内出荷
[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.65MB)メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430校正証明書JCSS校正