カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • KTC(2)
  • omron(オムロン)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SK11(2)
  • SMC(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • VISHAY(2)
  • イスカル(2)
  • エスコ(7)
  • コイズミ照明(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • ジーベックテクノロジー(2)
  • ドリテック(2)
  • ニッサン(19)
  • ホンダ(3)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 大和製砥所(2)
  • 大菱計器製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • 修理(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad101」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。コンパクト計量部 80mm幅。スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。耐薬品性に優れたステンレス製計量部。防塵・防滴 計量部 IP54。校正用分銅標準付属。RS-232Cインタフェース標準装備。計量センサーシステムSHS(R)搭載。データ直送ソフト WinCT使用可能。LAN対応可能。0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)
    用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適最小表示1μg仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、プリント入力寸法(mm)計量部:80×230×90表示部:237×150×155質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2電源ACアダプタ(標準付属)表示方式デジタル外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(計量部)通信機能RS232C25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    22日以内出荷
    サービス分類修理