カテゴリ
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- DiodesZetex(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- KTC(2)
- omron(オムロン)(5)
- ON SEMICONDUCTOR(5)
- onsemi(6)
- SMC(3)
- STMicro(5)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
- VISHAY(27)
- エスコ(2)
- サンエイ化学(2)
- サンワサプライ(8)
- ニッサン(25)
- ホンダ(9)
- 大菱計器製作所(1)
- 岡崎精工(2)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- 修理(1)
「ad201」の検索結果

生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥489,800~税込¥538,780~1台翌々日出荷から15日以内出荷非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。コンパクト計量部 80mm幅。スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。耐薬品性に優れたステンレス製計量部。防塵・防滴 計量部 IP54。校正用分銅標準付属。RS-232Cインタフェース標準装備。計量センサーシステムSHS(R)搭載。データ直送ソフト WinCT使用可能。LAN対応可能。0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適最小表示1μg仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、プリント入力寸法(mm)計量部:80×230×90表示部:237×150×155質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2電源ACアダプタ(標準付属)表示方式デジタル外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(計量部)通信機能RS232C25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応