カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • コイズミ照明(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad5326」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AD-5326T/AD-5326TT用ストラップ A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-5326T/AD-5326TT用ストラップ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    199税込219
    1台
    3日以内出荷
    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用ストラップ AD-5326TT/AD-5326Tに標準付属のストラップ。
    用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、その他:ナイロン全長約160mm(ストラップ部:約88mm)
  • デジタル温度データロガー AD-5326TT A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル温度データロガー AD-5326TT

    A&D(エー・アンド・デイ)
    5,500税込6,050
    1個
    4日以内出荷
    温度表示だけでなくデータの記録・出力もできるデジタル温度ロガー。最大525,600の温度データを内部メモリに記録。USBケーブルでつないだパソコンでのデータの出力、Webブラウザ上でのデータ表示も可能。データID設定が可能なので複数台使用しても識別ができる。外部センサ付。
    付属品外部温度センサ、電池(モニタ用)、USBケーブル、ストラップ仕様0000~9999(CSV形式(一部のブラウザではTXT形式)、データID)、1分~12時間、1分間隔で設定可能、出力方式(最大525,600データ(電池寿命約1年に依存、記録間隔1分で1年間記録した場合)、記録間隔)型式AD-5326TT(外部センサ付)質量(g)約45(電池含む)測定範囲(℃)外部温度センサ:-40.0~+90.0(分解能0.1)、内部温度センサ:0~60.0(分解能0.1)センサー温度:サーミスタ機能記録データ数大きさ69×19×45mmデータ出力USB2.0およびUSB3.0メモリー(最高値/最低値メモリー)データ記録中のみメモリー可能サンプリング約30秒毎寿命CR2032形リチウム電池×2個、約1年(アラーム動作なし、記録間隔1分、周囲温度25℃の場合)動作環境温度0~60℃、湿度95%RH以下(ただし結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)
  • AD-5326T/AD-5326TT用USB通信ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-5326T/AD-5326TT用USB通信ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    499税込549
    1台
    3日以内出荷
    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用USB通信ケーブル AD-5326TT/AD-5326T標準付属のUSBケーブル。 Aタイプ-マイクロBタイプ
    用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、ケーブル:PVCケーブル長(cm)約20(コネクタ部含む)
  • 大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    大容量メモリ デジタル温度データロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
    用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。