カテゴリ

  • ヘルスケア(6)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • BIGM(丸山製作所)(325)
  • ホンダ(12)
  • パナソニックコネクト(7)
  • スバル(3)
  • ニッサン(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • APEM(2)
  • 大阪魂(2)
  • イチグチ(1)
  • SMC(1)
  • ミニター(1)
  • audio-technica(1)
  • TOWA JAPAN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad610」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池ボックス AD610XN用 A&D(エー・アンド・デイ)

    電池ボックス AD610XN用

    A&D(エー・アンド・デイ)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    バリアフリースケール電池ボックス AD610XN用
    用途交換用部品長さ(mm)192幅(mm)39高さ(mm)20
  • ストレッチャースケール用ガートル棒 A&D(エー・アンド・デイ)

    ストレッチャースケール用ガートル棒

    A&D(エー・アンド・デイ)
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
  • バリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品 A&D(エー・アンド・デイ)

    バリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品

    A&D(エー・アンド・デイ)
    212,500税込233,750
    1台
    15日以内出荷
    取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計 表示器スタンド付き。計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)。両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能。計量台は、表示器スタンドに立て掛けて収納・移動可能。表示器スタンドは、大型キャスターを採用し、3Way走行で狭い通路や扉などもラクラク通過可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
    付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル、専用スタンド質量(kg)17.7ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース)目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:845×947×69~79、表示器スタンド:418×314×961表示形式デジタル精度等級3級測定範囲(kg)2(最小)ひょう量単位kg(キログラム)
  • バリアフリースケール  手すり付き 検定品 A&D(エー・アンド・デイ)

    バリアフリースケール 手すり付き 検定品

    A&D(エー・アンド・デイ)
    161,500税込177,650
    1台
    15日以内出荷
    取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。手すりに掴まったまま体重測定 安全でスタイリッシュなバリアフリースケール。医療機関や介護施設における自立困難者や、高齢者の体重測定、また透析施設での正確な体重測定に。うす型で乗りやすく、手すりにつかまった状態で安全に計量。計量台高さ48mmの、低く乗りやすい計量台。乗り位置を見やすいようカラーで識別。さらに角を丸くし、安全に配慮。必要な場所へらくらく移動できる大型キャスター。バッテリーが長持ちするので、移動先でもすぐ測定可能。軽量コンパクト:本体質量約17kg。従来品より10kg軽量化。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(オプションプリンタAD-PR580にも使用)
    付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず)ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず)目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×426×48(計量スペース)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×653×870表示形式デジタル精度等級3級測定範囲(kg)2(最小)
  • バリアフリースケール立位・車イス用 検定品 A&D(エー・アンド・デイ)

    バリアフリースケール立位・車イス用 検定品

    A&D(エー・アンド・デイ)
    467,490税込514,239
    1台
    15日以内出荷
    検定付き体重計。体重測定ひょう量200kg。プリンタ内蔵。20g補助目盛付き。車イス通路幅を拡張。手すり幅を換えずに車イス通路幅を拡張、700mm確保で電動車いすも乗降可能に。乗降しやすい便利なスロープ。入室時に混雑しない通り抜け可能な「両側スロープ」。段差をなくした乗降しやすい「ダブルスロープ」。豊富な通信オプション。Bluetooth、USB、イーサネット、システム連携に便利な豊富な通信オプションを用意。バーコードリーダー(USB)や外部表示器(BLE)などの外部機器も接続可能。前後体重メモリ機能。IDを読み込むことで透析前後体重値を記録・比較が可能
    付属品手すり、L字ポール、表示器、取扱説明書、製品保証書、 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、プリンタ用紙、別体スロープ電源専用ACアダプタ、単2形電池5本(非常時用)寸法(幅W×奥行D)(mm)計量スペース:717× 560、計量台:948×890ひょう量200kg番号D242号本体質量(kg)約42(別体スロープ除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)948×1008×917 別体スロープ込み※突起含まず目量100g(~149.9kg)、200g(150~200kg)通信方式RS-232C 2ch(D-SUB 9P)計量法・型式検定付き(取引・証明用)精度等級3級測定範囲(kg)最小2適合寸法(mm)車輪外幅:717mm以下、ホイールベース:560mm以下
  • バリアフリースケール 車イス用 表示スタンドなし 検定品 A&D(エー・アンド・デイ)

    バリアフリースケール 車イス用 表示スタンドなし 検定品

    A&D(エー・アンド・デイ)
    168,300税込185,130
    1台
    15日以内出荷
    取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計(表示器スタンドなし)。計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)。両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
    付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル質量(kg)17.7ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース)目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×947×69~79表示形式デジタル精度等級3級測定範囲(kg)2(最小)ひょう量単位kg(キログラム)
  • スイッチングACアダプタA2 7.5V650MA A&D(エー・アンド・デイ)

    スイッチングACアダプタA2 7.5V650MA

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ACアダプタ
    仕様●7.5V●サイズ:80mm×80mm×25mm●適応機種:AD6051A、、AD610xNシリーズアズワン品番65-3867-05