カテゴリ
- 医療(3)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- KN村田産業(3)
- MajorCraft(2)
- omron(オムロン)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 佐文工業所(1)
- ニッサン(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- CONTRINEX(コントリネックス)(1)
- TOWA JAPAN(1)
- フジパーツ(1)
「ad622」の検索結果

デジタル身長計
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷測定者は座ったままでラクラク測定。集団健診に最適。 支柱は3段伸縮式。 専用座高イス(オプション)をセットすれば座高計に早変わりの1台2役機能。
手すり付き全自動身長体重計 検定品
A&D(エー・アンド・デイ)¥594,900税込¥654,3901台15日以内出荷精度等級3級、使用地区をご指定ください。低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様。身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示。計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します。着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書ひょう量(kg)200電源AC100V 50-60Hz 50VA寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340最小表示0.1cm本体質量(kg)約32目量(g)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535外部出力RS-232C 2ch