カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • unitech(8)
  • omron(オムロン)(2)
  • ホーザン(1)
  • 日栄インテック(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • アスタリスク(1)
  • RS PRO(1)
  • ウェルコムデザイン(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • RICH RFID(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anp300」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし)

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
    用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり質量(kg)9.7電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10個、20個、50個、100個切替可能)外形寸法H(mm)118検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
  • デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)

    A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300質量(kg)9.7種類電子天秤消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
ex3000n特集