カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • ナブテスコサービス(49)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • KOA(4)
  • トヨタ(1)
  • スマートバリュー(1)
  • CoolingDoor(1)
  • TRW(1)
  • Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b301j」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    559,800税込615,780
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。コンパクト計量部 80mm幅。スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。耐薬品性に優れたステンレス製計量部。防塵・防滴 計量部 IP54。校正用分銅標準付属。RS-232Cインタフェース標準装備。計量センサーシステムSHS(R)搭載。データ直送ソフト WinCT使用可能。LAN対応可能。0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)
    用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、プリント入力寸法(mm)計量部:80×230×90表示部:237×150×155質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2電源ACアダプタ(標準付属)最小表示1μg表示方式デジタル外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(計量部)通信機能RS232C25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
はかりカテゴリ