カテゴリ

  • 測定用品(7)
    • 温湿データロガー 記録計(6)
  • ヘルスケア(12)
  • 医療(2)
  • 厨房用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(1)
  • サンワダイレクト(50)
  • サンワサプライ(56)
  • オリエンタルモーター(10)
  • INTERPLAN(3)
  • HOSHIDEN(2)
  • スイッチサイエンス(4)
  • AMPHENOL(650)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(292)
  • ROLINE(232)
  • RS PRO(3,440)
  • SPARKFUN(336)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,024)
  • フエニックス・コンタクト(238)
  • ホンダ(9,728)
  • ミツビシ(359)
  • メディアカバーマーケット(443)
  • モートーン(272)
  • 三菱ふそう(2,221)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ble」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLE温度データロガー さ~もろぐ A&D(エー・アンド・デイ)

    BLE温度データロガー さ~もろぐ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    欠品中
    スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
    用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)±0.5防塵防水性能IP67温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔アズワン品番64-8925-18データ記録件数温度T1:48000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
  • BLE温度2chデータロガー さ~もろぐ A&D(エー・アンド・デイ)

    BLE温度2chデータロガー さ~もろぐ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売。データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
    用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch※androidは現状対応しておりません。温度測定範囲(℃)T1、T2:-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)±0.5防塵防水性能IP65(T2外部温度センサープローブ接続時)温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔アズワン品番64-8925-20データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
  • Bluetooth(R) Low Energy内蔵血圧計 UA-651BLE Plus A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R) Low Energy内蔵血圧計 UA-651BLE Plus

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    5日以内出荷
    従来のBluetooth通信にかかる電力を、1/3程度に抑えることのできる規格「Bluetooth Low Energy」を採用したパーソナル血圧計。 測定した血圧データは、Bluetooth通信が可能なスマートフォン、タブレットに自動的にワイヤレス送信され、対応のアプリでデータを簡単に管理することができます。 スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」は、血圧、体重、体温、活動量等のバイタルサインをBluetooth(R)通信で受信し、簡単・正確にデータ管理することができます。また、Wi-Fiプリンタと接続して血圧データを印刷することも可能。 測定データをメールやSNS(Twitter、LINE、Facebook)によるデータ共有が可能。 ワンボタンのシンプル操作。上腕測定方式、コンパクトサイズ。内部メモリ30セット。不規則脈波(IHB)表示。収納ケース付き
    付属品カフ、お試し用乾電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書質量(g)約250(乾電池除く)電源単3形乾電池4個または、専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力 ±3mmHg以内 / 脈拍読み取り数値の±5%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃ 180mmHg加圧の場合)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00003000測定部位上腕式BluetoothVer 4.0プロファイルBlood Pressure ProfileペアリングSecure Simple Pairing(SSP)適合腕周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • BLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ A&D(エー・アンド・デイ)

    BLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
    用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)10.0~90.0温度測定精度±0.5℃温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔湿度精度±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時アズワン品番64-8925-19データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)分解能(%RH)0.1
  • BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    翌々日出荷
    取引証明用(検定済品)精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
    用途取引証明用。物流・運送業:倉庫や港湾でコンテナ、パレット、箱詰めされた商品などの重量を計測。製造業:製造過程で原材料や中間製品の重量を測定。農業・漁業:大量の作物や魚の重量を計測。リサイクル:スクラップや廃棄物の計量RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg/t/N(Nは検定対象外)
  • 上腕式ホースレス血圧計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上腕式ホースレス血圧計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    ホースの煩わしさから解放された上腕式血圧計です。ホースレスの上腕式血圧計(Bluetooth通信機能付)。スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定データは自動的に受信される。不規則脈波(IHB)検知機能付。
    セット内容充電用USBケーブル色ブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AHBZX00009000一般的名称(薬事)自動電子血圧計松吉医科器械コード24-8907-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐシリーズ用外部温度センサープローブ A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐシリーズ用外部温度センサープローブ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    当日出荷
    BLE温度2chデータロガー AD-5327TT用外部温度センサープローブ
    対象機種AD-5327TTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイジェニックSSカフUM-211/2仕様 A&D(エー・アンド・デイ)

    ハイジェニックSSカフUM-211/2仕様

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
    用途UM-211/UM-212BLE用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズSS カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)12-17
  • ハイジェニックアダルトカフUM-211/2仕様 A&D(エー・アンド・デイ)

    ハイジェニックアダルトカフUM-211/2仕様

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
    用途UM-211/UM-212BLE用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズM カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)22-32
  • ハイジェニックLAカフUM-211/2仕様 A&D(エー・アンド・デイ)

    ハイジェニックLAカフUM-211/2仕様

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
    用途UM-211/UM-212BLE用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズLA カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)31-45
  • ハイジェニックSAカフUM-211/2仕様 A&D(エー・アンド・デイ)

    ハイジェニックSAカフUM-211/2仕様

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
    用途UM-211/UM-212BLE用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズS カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)16-24
  • Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ) A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
    用途調理温度・加熱時間、HACCP 検査・実験・研究 農業・畜産業 など様々な温度管理に付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式質量(g)約66(電池、シースホルダ含む)電源CR2450リチウム電池1個対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降温度測定範囲(℃)-40~260精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57表示範囲(℃)-40~260電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時)モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモードアズワン品番65-1918-64RoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18通信距離(m)最大10(見通し)
  • ソフトカフ(脱アレルギーカフ) A&D(エー・アンド・デイ)

    ソフトカフ(脱アレルギーカフ)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    上腕血圧計交換用腕帯 (カフ)標準サイズカフ(22~32cm)。金属・天然ゴムアレルギーに配慮したソフトカフ(脱アレルギーカフ)
    対象機種UA-1005Plus、UA-654Plus、UA-651BLE Plus、UA-651Plus適合腕周(cm)22~32
  • バリアフリースケール立位・車イス用 検定品 A&D(エー・アンド・デイ)

    バリアフリースケール立位・車イス用 検定品

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥467,490税込¥514,239
    1台
    15日以内出荷
    検定付き体重計。体重測定ひょう量200kg。プリンタ内蔵。20g補助目盛付き。車イス通路幅を拡張。手すり幅を換えずに車イス通路幅を拡張、700mm確保で電動車いすも乗降可能に。乗降しやすい便利なスロープ。入室時に混雑しない通り抜け可能な「両側スロープ」。段差をなくした乗降しやすい「ダブルスロープ」。豊富な通信オプション。Bluetooth、USB、イーサネット、システム連携に便利な豊富な通信オプションを用意。バーコードリーダー(USB)や外部表示器(BLE)などの外部機器も接続可能。前後体重メモリ機能。IDを読み込むことで透析前後体重値を記録・比較が可能
    付属品手すり、L字ポール、表示器、取扱説明書、製品保証書、 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、プリンタ用紙、別体スロープ電源専用ACアダプタ、単2形電池5本(非常時用)寸法(幅W×奥行D)(mm)計量スペース:717× 560、計量台:948×890ひょう量200kg番号D242号本体質量(kg)約42(別体スロープ除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)948×1008×917 別体スロープ込み※突起含まず目量100g(~149.9kg)、200g(150~200kg)通信方式RS-232C 2ch(D-SUB 9P)計量法・型式検定付き(取引・証明用)精度等級3級測定範囲(kg)最小2適合寸法(mm)車輪外幅:717mm以下、ホイールベース:560mm以下
  • Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    ◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計。◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能。◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能。◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能。◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的。◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能。◆屈折率表示あり。◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
    用途様々な液体の糖度測定に付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃電源内蔵充電池(350mA/h)最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃使用温度範囲5~45℃温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正)本体質量(g)約24測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃測定時間約3秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時)充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2使用可能回数(フル充電時)約1700回測定
  • Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ) A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    16日以内出荷
    一般校正証明書付き スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
    付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書、一般校正証明書仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式質量(g)約66(電池、シースホルダ含む)電源CR2450リチウム電池1個対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降温度測定範囲(℃)-40~260精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 / 約66(電池、シースホルダ含む)表示範囲(℃)-40~260電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時)モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモードRoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18通信距離(m)最大10(見通し)校正証明書一般校正
  • ハイジェニックカフSサイズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ハイジェニックカフSサイズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
    用途TM-2591シリーズ用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズS カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)16-24
  • ハイジェニックカフMサイズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ハイジェニックカフMサイズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
    用途TM-2591シリーズ用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズM カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)22-32
  • ハイジェニックカフSSサイズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ハイジェニックカフSSサイズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
    用途TM-2591シリーズ用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズSS カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)12-17
  • ハイジェニックカフLAサイズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ハイジェニックカフLAサイズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
    用途TM-2591シリーズ用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズLA カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)31-45