カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SFC(エス・エフ・シー)(3)
  • SMC(18)
  • TRUSCO(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • ZIPLOA(1)
  • アイトス(1)
  • ホンダ(11)
  • マイクロロン(1)
  • ミドリ安全(3)
  • ミヤコ自動車(1)
  • ムーンスター(1)
  • リーダーメディアテクノ(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 四国化成(1)
  • 岡本工機(3)
  • 日進ゴム(1)
  • 酒井化学工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bmg 10」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。校正用分銅内蔵。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。
    用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等最小表示/目量(mm)0.1mg最小表示(mg)0.1寸法(mm)259×466×326質量(kg)約10種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法W(mm)計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品)外形寸法D(mm)466外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)326表示形式デジタル使用温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能USBインターフェース、RS232C9ピンオス標準装備安定時間(秒)約3.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸ひょう量単位g
はかりカテゴリ