カテゴリ
- 測定用品(2)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- サンエス(96)
- エスアンドエスサイクル(81)
- Kawasaki(25)
- 不二貿易(24)
- ATEN(22)
- ゴールドメダル(18)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(16)
- モートーン(16)
- アリート(ariete)(15)
- omron(オムロン)(12)
- 雅(12)
- C’ultiva(カルティバ)(11)
- カクダイ(10)
- コクヨ(9)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(9)
- StarTech.com(9)
- マーキングマン(8)
- EFFEX(エフェックス)(8)
- プロト(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「br031」の検索結果
特価

熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニ
A&D(エー・アンド・デイ)(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から41日以内出荷設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約25(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14温度測定範囲(℃)0~50表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)アラームあり
ラージサイズカフ(太腕用)
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷上腕血圧計交換用腕帯 (カフ)ラージサイズカフ(太腕用)。Lサイズ(31~45cm)対象機種上記全機種適合腕周(cm)31~45
GX-L/GF-Lシリーズ用Option品
A&D(エー・アンド・デイ)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷[GXL-04] コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー、接点入力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-06] アナログ出力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-07] 表示部分離型用ケーブル5m。標準の3mケーブルと交換して使用 [GXL-08] イーサネットインタフェース(TCP/IP)。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-27JA] Bluetooth(R)インタフェース。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着 [GP-16] AD-8127用プリンタ台 [AX-GXL-31] 表示部保護カバー5枚セット [AX-KO7695-500] 防水ケーブル5m。D-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)。データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル付属品取扱説明書対象機種GX-L / GF-LRoHS指令(10物質対応)対応