カテゴリ
- 厨房用品(1)
- デジタル式塩分濃度計・糖分計(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(1)
- アタゴ(19)
- シンワ測定(5)
- 佐藤計量器製作所(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- アズワン(4)
- クール・テック(1)
- KEM(3)
- 高森コーキ(1)
- エスコ(1)
- 京都電子工業(10)
- TENKOU(3)
- ブロードウォッチ(2)
- アントンパール・ジャパン(2)
- ノーブランド(1)
- イチネンTASCO(1)
- カストロール(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ナリカ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「brix計」の検索結果

Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計。◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能。◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能。◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能。◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的。◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能。◆屈折率表示あり。◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能用途様々な液体の糖度測定に付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃電源内蔵充電池(350mA/h)最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃使用温度範囲5~45℃温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正)本体質量(g)約24測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃測定時間約3秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時)充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2使用可能回数(フル充電時)約1700回測定