カテゴリ

  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(48)
  • RS PRO(29)
  • Electro Harmonix(26)
  • EKチェーン(25)
  • LIQUI MOLY(20)
  • アタゴ(19)
  • SPARKFUN(18)
  • パイロット(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • ラムマウント(10)
  • GATOR Case(10)
  • StarTech.com(9)
  • 京都電子工業(8)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](8)
  • VARIVAS(8)
  • AMPHENOL(7)
  • ニューテック(7)
  • シンワ測定(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「brix」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 A&D(エー・アンド・デイ)Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計A&D(エー・アンド・デイ)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能◆屈折率表示あり◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
用途様々な液体の糖度測定に付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃電源内蔵充電池(350mA/h)最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃使用温度範囲5~45℃温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正)本体質量(g)約24測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃測定時間約3秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時)充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2使用可能回数(フル充電時)約1700回測定取扱説明書(6.7MB) (2.38MB)
関連キーワード
brix 糖度計特集