カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- イメージニクス(18)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- 未来舎(5)
- シャープ(4)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 北陽電機(3)
- ダイヤトレンド(3)
- ATEN(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- 椿本チエイン(2)
- 富士電機(2)
- brother(ブラザー)(2)
- ハリケーン(2)
- Canon(2)
- 藤原製作所(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c-100rs」の検索結果

ユニバーサル・プリンター
A&D(エー・アンド・デイ)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷外部表示器等(最大3台)接続可能なプリンター。 データ出力機器4台(インジケータ等)接続可能(AD-8118C-02が必要) カレンダー時計及び累計メモリは内蔵電池により約10年保持。 すえ置き・パネルマウント共に可能。 テンキーによる印字フォーマット変更機能。 入力はカレントループ(最長約100m)もしくはRS-232C(最長約15m)。方式ドットインパクト方式機能統計演算/カレンダー/コード別/入力チャンネル別の累計/ランダム印字/ダンプ印字/インターバル印字/バッチ印字
台はかり用インジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷◆小型ベンチスケールから大型フロアスケールまで、用途に応じた柔軟なはかりの構築に対応可能。◆精度・操作性・生産性を引き上げる多彩な機能を搭載。◆3段階または5段階の比較が可能。◆最大100件の上下限値を保存可能。◆ゼロ値と風袋値を電源オフ後も保持し、電源オン時に直前の計量値を再表示。◆RS-232C、USB、Bluetoothなど多彩なインタフェースを選択可能。◆積算機能、応答特性の調整、表示ホールド機能、オートパワーON/OFF、GLP/GMP対応出力機能付き用途計量台(ロードセル)と組み合わせて、様々なはかりの構築に。RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥389,800~税込¥428,780~1台翌々日出荷から15日以内出荷高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献。コンパクト計量部 80mm幅。校正用分銅。計量センサーシステムSHS(R)搭載。RS-232Cインタフェース。データ直送ソフト WinCT。LAN対応。防塵・防滴 計量部 IP54。コンパレータ表示。g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード。3段コンパレータ接点出力。0.1mg/1mgの高分解能。生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用対象機種AD-8129TH、AD-8127長さ(m)1