カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • ウェッジ(13)
  • ジョインテックス(3)
  • KSフィルター(2)
  • KOA(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • モトローラ(1)
  • CoolingDoor(1)
  • 2J Antenna(1)
  • TRW(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c301j」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクト。C-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)。パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)。コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65。RS-232Cインタフェース標準装備。データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)。外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能。CC-Link接続可能。LAN対応可能。耐薬性に優れた計量部ケース
    用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状
tks05301j特集