カテゴリ
- 測定用品(27)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(7)
- ATEN(52)
- BIGM(丸山製作所)(556)
- CKD(107)
- KTC(43)
- MAZDA(マツダ)(568)
- omron(オムロン)(77)
- PMC(85)
- RS PRO(118)
- SMC(1,822)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(95)
- THK(84)
- YAMAHA(ヤマハ)(83)
- エスコ(163)
- オカムラ(岡村製作所)(136)
- シュナイダーエレクトリック(64)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(65)
- ネグロス電工(46)
- 三木プーリ(2,637)
- 水本機械製作所(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「d2d」の検索結果

ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1台当日出荷から16日以内出荷高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から47日以内出荷校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
環境ロガー
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から15日以内出荷計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応誤差(時計)最大±1分/月データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷◆A&D製の天びん・はかりのRS-232Cインタフェース(D-Sub9P)から、2ch出力が可能になるケーブル。◆分岐ケーブルで、PCとプリンタに同時接続が可能に。◆1chは双方向通信(PCまたはPLC接続用)、もう1chは単方向通信(プリンタ接続用)対象機種AD-8129TH、AD-8127、AD-8126、A&D製の天びん・はかりでRS-232C(D-Sub9P)のインタフェースを有する機種長さ(m)1コネクタ形状【天びん接続側】 D-Sub9Pメス、【分岐1】D-Sub9Pオス(PC接続用双方向通信)、【分岐2】D-Sub9Pオス(プリンタ接続用単方向通信)RoHS指令(10物質対応)対応
検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥78,980~税込¥86,878~1台3日以内出荷から32日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)測定方式電磁平衡式検定検定付機能風袋引き表示形式デジタル使用地区全国精度等級2級計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)目量の種類単目量
防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥88,980~税込¥97,878~1台翌々日出荷から16日以内出荷防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)171湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷から21日以内出荷防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)317外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS316ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から15日以内出荷防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210計量皿寸法(Φmm)270質量(kg)約8.3タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40本体質量(kg)約8.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ (一体型)
A&D(エー・アンド・デイ)¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)機能風袋引き本体寸法(mm)奥行612本体寸法(mm)高さ130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65表示モードg、kg、個数、%、カラット、もんめRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から42日以内出荷校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210計量皿寸法(Φmm)270質量(kg)約9.3タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40本体質量(kg)約9.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS316
防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型)
A&D(エー・アンド・デイ)¥379,800~税込¥417,780~1台翌々日出荷から29日以内出荷分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。大型計量皿(500×500mm)で、大型計量物にも対応可能。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。※オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算します。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途液体や粉体を取り扱う作業等の過酷な環境下に。大型計量物に。種類電子天秤電源ACアダプター(付属)本体質量(kg)約22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×674×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/USBミニB/LAN(オプション)/Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500防塵防水性能IP65表示単位g/kg/PCS(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から16日以内出荷校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。無風イオナイザー Quick Ion(R)/IRスイッチ付きで、わずか0.3秒で強力除電(10cm以内、使用環境による)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、最小表示/目量(mm)0.0001g最小表示(g)0.0001計量皿寸法W(mm)Φ90計量皿寸法(Φmm)90質量(kg)約7.0電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)358外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)332湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ (一体型)
A&D(エー・アンド・デイ)¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷ベーシックタイプ。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水型重量級電子天びん GX-LSシリーズ (表示部分離型)
A&D(エー・アンド・デイ)¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
外部コントローラ
A&D(エー・アンド・デイ)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷離れた場所から、天びんや台はかりの操作や表示値読取が可能。計量機器より送信された計量データを表示することが可能。表示ON/OFF、校正、データ出力、最小表示切替、単位切替、リゼロの各操作可能(接続機器により機能が異なります)。RS-232C標準装備(D-Sub9Pオス)。 計量器との接続ケーブルを標準装備(RS-232C接続用、約2m) 。計量器側がD-sub25ピンケーブル(AX-KO1710-200)が付属します。AD-4212Cと接続し、計量ライン用システムを簡単に構築可能。適合機種GX,GF,GX-K,GF-K,GP,FP,AD-4212A/B,GR,HR,MCRoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から13日以内出荷取引証明用(検定済品)。分銅内蔵型。粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き。オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル、簡易風防質量(kg)約9.3種類電子天秤電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111検定検定付表示形式デジタル表示(g)補助:0.01計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210精度等級1級(gモード、kgモード)、2級(ctモード、momモード)計量皿形状角材質(計量皿)SUS316ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)
検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵型。粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き。オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル質量(kg)約9.3種類電子天秤電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111検定検定付表示形式デジタル表示(g)補助:0.1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210精度等級2級(gモード、kgモード、ctモード、momモード)計量皿形状角材質(計量皿)SUS316ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷から57日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥288,800~税込¥317,680~1台3日以内出荷から7日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示補助表示(kg):0.001目量(kg)0.01保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)
A&D(エー・アンド・デイ)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びんひょう量(kg)32電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式使用範囲5g~32kg表示補助表示(g):0.1目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)
A&D(エー・アンド・デイ)¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示補助表示(kg):0.001目量(kg)0.01保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
防塵・防水重量級天びん 一般校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥189,800~税込¥208,780~1台9日以内出荷一般校正証明書付き。ベーシックタイプ。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん 一般校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥199,800~税込¥219,780~1台9日以内出荷一般校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん 一般校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥229,800~税込¥252,780~1台9日以内出荷一般校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷JCSS校正証明書付き。ベーシックタイプ。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥219,800~税込¥241,780~1台16日以内出荷JCSS校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥239,800~税込¥263,780~1台16日以内出荷JCSS校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重