カテゴリ
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- CKD(4)
- EKO(3)
- SMC(26)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- エクセン(5)
- エスコ(3)
- タイムケミカル(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- メディアカバーマーケット(5)
- ユーエイキャスター(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
- 三菱電機(2)
- 日動工業(9)
- 未来工業(2)
- 河村電器産業(6)
- 鶴見製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- 修理(1)

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から15日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)種類電子天びん電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら