カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • アラデン(1)
  • タニコー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • 修理(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek2000」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん EK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • 【修理】EKパーソナル電子天秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】EKパーソナル電子天秤 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    15日以内出荷から21日以内出荷
    サービス分類修理