カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- CKD(2)
- ELPA(3)
- GOD GLASS(3)
- J-TRIP(2)
- LEPLUS(4)
- LEPLUS NEXT(13)
- MSソリューションズ(2)
- omron(オムロン)(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- YAMAZEN(山善)(4)
- アイリスオーヤマ(1)
- エレコム(1)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- ニッサチェイン(4)
- パイロット(4)
- ホームテイスト(2)
- メディアカバーマーケット(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fgd」の検索結果
特価

防塵・防水台はかり用インジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷防塵・防水等級 IP67。独自の防塵・防水はかりの構築に最適な台はかり用インジケータ 表示パネルや背面など全体的にアルコール洗浄も可能 感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトでパック詰め作業やランク分け作業が容易 別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能(PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要) 選べる電源:電源ケーブル先端はUSB TypeAになっており、標準付属のACアダプタ (AX-TB300)を装着したり、PCや市販のモバイルバッテリーから電源供給を受けることも可能。また、PCに接続することでデータ送信も可能(双方向通信)。 床や壁に任意の角度で設置するためのスタンドを標準装備付属品モデル銘板、ACアダプタ、ゴムパッキン、クイックスタートガイド電源電源ケーブル(約3m)を、標準付属のACアダプタまたはPCのUSBポート、市販のモバイルバッテリに 接続可能表示分解能100000d表示部白色バックライト付き7セグメントLCD(文字高:30mm)入力感度0.1μV/d以上 (d= 最小目盛)単位kg、g、pcs(カウントモード用)温度係数ゼロ点:±0.02μV/℃ typ. 、±0.1μV/℃ max.、スパン:±3ppm/℃ typ. 、±15ppm/℃ max.書換え回数約10回/秒印加電圧(V)DC5±10% / リモートセンシング機能搭載、最大4個のロードセル(350Ω) を接続可能RoHS指令(10物質対応)対応非直線性±0.01% of F.Sゼロ調整範囲-16~16mV