カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- omron(オムロン)(4)
- スズキ(4)
- CKD(2)
- Canon(2)
- アイシン精機(2)
- JBSO(1)
- ホンダ(1)
- リヒトラブ(1)
- AUTO-BI(山田辰)(1)
- 日恵製作所(1)
- カゴメ(1)
- MOXA(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- onsemi(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「g6100-1」の検索結果

【レンタル】電子天秤(校正書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から3日以内出荷計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量6100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。セット内容本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H)質量(kg)約4.3電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む)ひょう量6100g最小表示0.01g再現性0.01g直線性±0.03g安定所要時間約1.5秒(FAST設定時の代表値)