カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • 日本バルカー(17)
  • サンドビック(8)
  • RS PRO(8)
  • 中興化成工業(6)
  • 富士変速機(6)
  • SMC(5)
  • TIME(5)
  • マグネットプラン(4)
  • エスコ(3)
  • ホンダ(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • GB[制御機器](3)
  • Zippy(3)
  • グーリング(2)
  • コクヨ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • SANDVIK(2)
  • 法山本店(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-300」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D(エー・アンド・デイ)【レンタル】電子天秤(校正書付)A&D(エー・アンド・デイ)
5,498税込6,048
1台
翌日出荷から3日以内出荷
計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量3100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H)質量(kg)約4.3電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む)ひょう量3100g最小表示0.01g再現性0.01g直線性±0.02g安定所要時間約1秒(FAST設定時の代表値)
ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)ベーシック電子天びん GF-AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から16日以内出荷
高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
【修理】GF電子天秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)【修理】GF電子天秤 修理受付A&D(エー・アンド・デイ)
31,980税込35,178
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
【修理】 ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ  修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)【修理】 ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ 修理受付A&D(エー・アンド・デイ)
46,980税込51,678
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
充電式バッテリー・ユニット A&D(エー・アンド・デイ)充電式バッテリー・ユニットA&D(エー・アンド・デイ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
電源のない場所でも天びんが使用可能な充電式バッテリー・ユニット
連続使用時間HX・SV/5時間、GX-K・GF-K・GP/6時間、BM/7時間、FC・FP・GH・GF・GR・GX・HM・HP・HR202i・HR300i・MC・AD1690/8時間、ET-W・HF・HR60・HR120・HR200/16時間、EK-G・EK-H・EW-G/28時間、HC・HD/66時間
分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option A&D(エー・アンド・デイ)分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用OptionA&D(エー・アンド・デイ)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
GXM-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/接点入力。標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXM-06:アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C・標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXK-012:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿・小動物の計量に使用・動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能 GXK-015:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース AX-GXK-31:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防・ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属 AX-KO5465-180:GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)・天びん側は防水仕様 AX-073007197-S:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット
対象機種GX-M、GF-M音量(dB)ブザー:約65(本体正面1mからの測定時)付属品取扱説明書