カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- RS PRO(10)
- KSフィルター(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 坂詰製作所(1)
- 制研化学工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 大生工業(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- brembo(1)
- ユーボン(1)
- SAMTEC(1)
- VISHAY(1)
- 昭和自動車(1)
- HELLA PAGID(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gf-3a」の検索結果

GX-A/GF-A用外部入力インタフェース
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,598税込¥10,5581台翌々日出荷GX-A/GF-Aシリーズ用外部入力インタフェース。 インタフェースボード接点入力用、システム組込み用にオーディオ端子3個付属接続端子が2chあり フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-PRINT/AX-SW137-REZERO)適合機種GX-A/GF-A適合プラグΦ3.5mm 3極ミニステレオプラグRoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備最小表示(mg)1付属品簡易取扱説明書、RS-485コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個寸法(mm)計量部:30×165×56表示部:35.3×101.3×110質量(kg)計量部:約0.4(ケーブル含まず)、表示部:約0.2、ケーブル:約0.35(標準装備)質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110本体寸法(mm)奥行計量部 :165、表示部:101.3本体寸法(mm)高さ計量部 :56、表示部:110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5本体寸法(mm)幅計量部 :30、表示部:35.3ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状丸ひょう量単位g通信インターフェースRS-485(Modbus RTU)
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥209,800~税込¥230,780~1台8日以内出荷生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、一般校正証明書質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状丸ひょう量単位g校正証明書一般校正
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付
A&D(エー・アンド・デイ)¥209,800~税込¥230,780~1台15日以内出荷JCSS校正証明書付き。生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、JCSS校正証明書質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状丸ひょう量単位g校正証明書JCSS校正