カテゴリ

  • 測定用品(16)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(4)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(559)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • 福井クラフト(29)
  • コーセル(21)
  • エスコ(18)
  • エレコム(18)
  • ナカバヤシ(16)
  • LION (ライオン事務器)(14)
  • 山本光学(14)
  • HIOKI(日置電機)(13)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
  • オーム電機(11)
  • マキテック(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • ESTERA(9)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 三菱電機(7)
  • 篠原電機(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h92w」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ) A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
    用途調理温度・加熱時間、HACCP 検査・実験・研究 農業・畜産業 など様々な温度管理に付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式質量(g)約66(電池、シースホルダ含む)電源CR2450リチウム電池1個対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降温度測定範囲(℃)-40~260精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57表示範囲(℃)-40~260電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時)モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモードアズワン品番65-1918-64RoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18通信距離(m)最大10(見通し)
  • 鋳鉄枕型校正用分銅 M2級 A&D(エー・アンド・デイ)

    鋳鉄枕型校正用分銅 M2級

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)。把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能。シリアル番号(刻印)入り。一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)
    用途はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床型計量台 A&D(エー・アンド・デイ)

    低床型計量台

    A&D(エー・アンド・デイ)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    ひょう量220kg、高さ50mmの低床型計量台。持ち運びに便利なキャスター、取手付き。壁に立て掛け可能で収納に便利。仕様に適合するインジケータに接続して使用可能。カートなどの計量に便利なスロープ(HVW-19CF)、ストッパー(HVW-20CF)は別売。計量部材質:鉄
    付属品取扱説明書仕様(非直線性+ヒステリシスエラー)0.03% of R.O.出力(ゼロ点)0.18mV/V±0.3mV/Vひょう量(kg)220本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(計量部)690×800×40~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約919×808×92~102定格出力1.375mV/V ±10 %防塵防水性能IP55ケーブルΦ8×3m、6芯シールドケーブル入力端子(間抵抗)285Ω±50Ω最大印加電圧(V)DC15出力端子(間抵抗)250±10Ω
  • スロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプ A&D(エー・アンド・デイ)

    スロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 内蔵プリンタ(感熱式)付き 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
    用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙)種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)ケーブル長(m)ロードセル:約2.8表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)
  • スロープ付き低床型デジタル台はかり A&D(エー・アンド・デイ)

    スロープ付き低床型デジタル台はかり

    A&D(エー・アンド・デイ)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
    用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)
  • ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)

    ウェイングインジケーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。 多機能タイプデジタル指示計。 大型表示部。 制御盤に最適なコンパクトサイズ。 豊富な計量シーケンスを装備。 制御用入出力。 多種配合等に便利なコード別メモリ。 RS-485を標準装備。 外部セットアップ機能。 フィールドバスに対応(オプション)
    仕様ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付、最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能電圧最大計測電圧:32mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192(W)×96(H)×177(D)mm(突起部含む)表示部・メイン表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm正味もしくは総重量(切替) 単位表示(g、kg、t)・サブ表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mmコード名、設定値、累計値、その他 各種メッセージ、バーグラフ・状態表示部 蛍光表示管(緑色)、5×7ドット▲8個、シンボル10個パネルサイズ(mm)W186×H92入力感度0.3μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ.入出力・コントロールI/O入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動) 出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力))・RS-485(Modbus-RTUにも対応))・カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01%ofF.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
  • 鋳鉄枕型校正用分銅 M1級 A&D(エー・アンド・デイ)

    鋳鉄枕型校正用分銅 M1級

    A&D(エー・アンド・デイ)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)。把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能。シリアル番号(刻印)入り。一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)
    用途はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに材質鋳鉄形状枕型精度等級M1級RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロープ付き低床型デジタル台はかり A&D(エー・アンド・デイ)

    スロープ付き低床型デジタル台はかり

    A&D(エー・アンド・デイ)
    299,800税込329,780
    1台
    欠品中
    一般校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
    用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、一般校正証明書種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)校正証明書一般校正
  • スロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプ A&D(エー・アンド・デイ)

    スロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    349,800税込384,780
    1台
    9日以内出荷
    一般校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 内蔵プリンタ(感熱式)付き 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
    用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙)、一般校正証明書種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)ケーブル長(m)ロードセル:約2.8表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)校正証明書一般校正
  • 鋳鉄枕型校正用分銅 A&D(エー・アンド・デイ)

    鋳鉄枕型校正用分銅

    A&D(エー・アンド・デイ)
    22,980税込25,278
    1セット
    11日以内出荷
    一般校正証明書付き。枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)。把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能。シリアル番号(刻印)入り
    用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M1級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
  • 鋳鉄枕型校正用分銅 A&D(エー・アンド・デイ)

    鋳鉄枕型校正用分銅

    A&D(エー・アンド・デイ)
    20,980税込23,078
    1セット
    11日以内出荷
    一般校正証明書付き。枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)。把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能。シリアル番号(刻印)入り
    用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
  • Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ) A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    28,980税込31,878
    1台
    16日以内出荷
    一般校正証明書付き スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
    付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書、一般校正証明書仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式質量(g)約66(電池、シースホルダ含む)電源CR2450リチウム電池1個対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降温度測定範囲(℃)-40~260精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 / 約66(電池、シースホルダ含む)表示範囲(℃)-40~260電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時)モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモードRoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18通信距離(m)最大10(見通し)校正証明書一般校正
  • スロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプ A&D(エー・アンド・デイ)

    スロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    389,800税込428,780
    1台
    16日以内出荷
    JCSS校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 内蔵プリンタ(感熱式)付き 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
    用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙)、JCSS校正証明書種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)ケーブル長(m)ロードセル:約2.8表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)校正証明書JCSS校正
  • スロープ付き低床型デジタル台はかり A&D(エー・アンド・デイ)

    スロープ付き低床型デジタル台はかり

    A&D(エー・アンド・デイ)
    349,800税込384,780
    1台
    16日以内出荷
    JCSS校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
    用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、JCSS校正証明書種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)校正証明書JCSS校正
  • 鋳鉄枕型校正用分銅 A&D(エー・アンド・デイ)

    鋳鉄枕型校正用分銅

    A&D(エー・アンド・デイ)
    21,980税込24,178
    1セット
    21日以内出荷
    JCSS校正証明書付き。枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)。把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能。シリアル番号(刻印)入り
    用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書JCSS校正
  • 鋳鉄枕型校正用分銅 A&D(エー・アンド・デイ)

    鋳鉄枕型校正用分銅

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1セット
    21日以内出荷
    JCSS校正証明書付き。枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)。把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能。シリアル番号(刻印)入り
    用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M1級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書JCSS校正