カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- audio-technica(24)
- TOKISTAR(19)
- メディアカバーマーケット(6)
- 象印マホービン(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ダイヤトレンド(4)
- ネグロス電工(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- オーム電機(2)
- 東芝(2)
- 三菱電機(2)
- 篠原電機(2)
- EXEDY(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- BRAKING(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hc-k」の検索結果
特価

USBコンバータケーブルセット
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820
ACアダプター
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,498税込¥3,8481個翌々日出荷◆ACアダプター。◆AX-TB266およびAX-TB294の後継機種対象機種EK / EK-i / EK-i-K / EK-L / EK-iR / EW-i / EW-i -K / EJ / EJ-B / HW-A / HW-C(-CPは除く) / HW-CF (-CPFは除く) / HW-D-C(-CPは除く)/ HW-GL / HV-A / HV-C(-CPは除く) / HV-C-K(-CPは除く) / HV-GL / FG / FG -K / FS / FS-KL / FW / FV / HC / HC-i / HL / HL-i / HL-iWP / HT / SF / SG / SH / SJ / SK / SK-WP / SK-i / SK-iWP / SL / SL-WP / SQ / SR / AD-8920ARoHS指令(10物質対応)対応
ミニプリンター
A&D(エー・アンド・デイ)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から3日以内出荷天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HC-iシリーズ接続用部品セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台11日以内出荷A&D製の個数計HC-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HC-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HC-04i-JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)標準付属付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HC-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HC-04i-JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)適合機種HC-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です