カテゴリ
- 測定用品(4)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- エスコ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- 修理(1)
「hl-2000i」の検索結果
特価

自動上ざらてんびん HLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。薬包皿(10枚)付き。付属品薬法皿10枚寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から15日以内出荷コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc外形寸法D(mm)192外形寸法W(mm)130外形寸法H(mm)51通信機能無RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から46日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。オートパワーオフ。風袋引き機能。用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用計量皿寸法D(mm)128付属品取扱説明書質量(kg)約0.81電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品)計量皿寸法W(mm)128外形寸法D(mm)219外形寸法W(mm)170外形寸法H(mm)63検定付き防塵防水性能IP65通信機能無