カテゴリ
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- 修理(1)
「hl-200i-jac」の検索結果

自動上ざらてんびん HL-JACシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。収納ケースに収納して保管が容易。付属品収納ケース寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130、ステンレス製、取り外し可能電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から15日以内出荷コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc外形寸法D(mm)192外形寸法W(mm)130外形寸法H(mm)51通信機能無RoHS指令(10物質対応)対応