カテゴリ
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- omron(オムロン)(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 協和[機構部品](3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- BRAKING(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- イチネンTASCO(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 杉崎計器(1)
- KSフィルター(1)
- HOBUT(1)
- 井筒製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- 修理(1)
「hr-100a」の検索結果

分析用電子天びん HR-Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷から15日以内出荷ベーシック分析天びん。高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS搭載により、高速応答・高速安定。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適付属品取扱説明書、ACアダプター、本体カバー質量(kg)約3.5電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法W(mm)Φ90外形寸法D(mm)294外形寸法W(mm)198外形寸法H(mm)315動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)安定時間(秒)約2(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応