カテゴリ
- 測定用品(13)
- 厨房用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(28)
- 佐藤計量器製作所(21)
- ブロードウォッチ(20)
- ELPA(14)
- プリンストン(14)
- ショットナビ(14)
- ドリテック(13)
- ストリームライト(12)
- オーム電機(9)
- マクセルイズミ(9)
- エレコム(8)
- エスコ(7)
- PELICAN(ペリカン)(7)
- TRANSCEND(トランセンド)(7)
- コイズミ(小泉成器)(7)
- ツインバード(6)
- アピックス(6)
- タニタ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ipx7」の検索結果

防水型中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から15日以内出荷プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます測定範囲(℃)-40~260温度範囲(℃)260最小表示0.1℃幅(mm)40高さ(mm)187質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)奥行(mm)17電源CR2032形ボタン電池1個測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm先端径(Φmm)2.2特性防水防水性IPX7/JIS保護等級7相当表示間隔1秒
防水型デジタル塩分計
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます。塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます。防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。用途塩分濃度の測定に付属品電池(モニタ用)、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ質量(g)約28(電池含む)電源CR2032リチウム電池1個温度範囲(℃)被測定物:0~90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×34×16測定方式電気伝導度測定方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×180×16測定範囲(%)塩分濃度0.1~5.0最小表示(%)0.1耐熱温度(℃)検針部(棒状部):115動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)オートパワーオフ約1分電池寿命約1年(1日15回使用した場合、25℃時)防水仕様IPX7アズワン品番64-2544-03
防水型インターバルタイマー(100分形)
A&D(エー・アンド・デイ)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番480-8428質量(g)約60(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設定範囲最大99分50秒、最小10秒設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数8個順に動作アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cmメモリー機能○防水性IPX7相当アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅カウントダウン機能○カウントアップ機能○
防水型アラーム音ON・OFFタイマー(100分形)
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷IPX7完全防水、厨房100分タイマー。アラーム音が変えられます(3種類A,B,C)。光と音でアラームをお知らせ。液晶バックライトが点滅。ボタン設定でアラーム音の消音も可能。マグネット付用途病院やクリニックなどで音が出せない環境での使用、パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番480-8410質量(g)約60(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設定範囲最大99分50秒、最小10秒設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間 3種類(A/B/C)またはOFFから選択可、音量:約65dB/距離15cm防水性IPX7相当アラームブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅カウントダウン機能○カウントアップ機能○
上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。用途調理、実験、地温測定に。測定範囲(℃)-50~+300温度範囲(℃)300精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)最小表示0.1℃付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)トラスコ品番480-8363高さ(mm)148質量(g)約120(電池含む)奥行(mm)29電源単4形乾電池2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29保護等級IPX7電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)設置方式ハンディタイプ測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類中心温度計
防水型メモリー付き中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,098~税込¥3,408~1台当日出荷から15日以内出荷水に強い防水形中心温計 IPX7。99個の測定データをメモリー。温度プローブ先端は極細のΦ2mm。簡易ストップウォッチ機能:温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)。温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間がメモリー可能。温度だけの簡単メモリーも可能用途調時間と加熱温の記録や、化学実験などに質量(g)約50 (電池、シースホルダ含む)電源CR2450リチウム電池1個最小表示0.1℃測定範囲(℃)-40.0 ~ 220.0測定精度±1.0 ℃ (-9.9 ~ 99.9 ℃)、±2℃または±1.5%rdg の大きい方(その他の測定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×178表示範囲-50.0~230.0 ℃ (最小表示 0.1℃ )電池寿命約2年(周囲温度25℃で連続使用時)測温プローブ(金属シース部)Φ3×L130 (先端部はΦ2×L18)タイマーカウントアップ:0:00 ~ 99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月先端径(Φmm)2特性防水防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)表示間隔約1秒
上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能:JIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。用途調理、実験、地温測定に。適合機種AD-5604C寸法(mm)検知部:3.5×150ケーブル長(m)約1防水仕様IPX7相当(温度計本体接続時)アズワン品番64-9709-97
100分形防水消音タイマー
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷100分形防水タイマー。 防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的 ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利 アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能 カウントアップ、カウントダウン機能付き ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き 背面に強力なネオジウム磁石を搭載用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。付属品取扱説明書、電池(モニター用)電源CR2032形リチウム電池1個表示形式デジタルブザー音約65dB(距離15cm)アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき)設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)時計機能○アラームセット時間約30秒間RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7相当アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)カウントダウン機能○カウントアップ機能○計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
防水形大型液晶中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から23日以内出荷◆防水形大型液晶中心温度計。◆文字高11.5mmで見やすい大画面表示。◆固形物も液体も刺して測定可能。◆付属のシースホルダに開いている穴にセンサーを通して測定することも可能。◆防水性能IPX7で本体の水洗いが可能。◆上限値・下限値を設定し、アラーム(約60dB)でお知らせ。◆0℃でのキャリブレーションが可能。測定値にばらつきがある時の調整や定期的な点検に。◆ホールド機能で手元で測定値の確認が可能。◆最大値/最小値メモリ機能付き用途料理中の加熱温度管理や赤ちゃんのミルクの適温管理に仕様【表示更新間隔】約1秒毎、【電源/電池寿命】CR2032形リチウム電池1個 / 約1年(1日3時間使用した場合)材質ABS、ボタン:ゴム、LCDパネル:アクリル、シース:SUS304寸法(mm)【シース部】Φ2.8×L約120、先端部Φ2.2×L20質量(g)約36(電池およびシースホルダ含む)測定範囲(℃)-20.0~230.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×16×204応答時間(秒)4.7(63.2%)、9.0(90%)ブザー音アラーム:約60dB/10cmオートパワーオフ10分RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)測定精度(℃)±1.0(10.0~100.0℃)、±1.5(100.1~200.0℃)、±2.0(-20.0~9.9℃、200.1~230.0℃)最小表示(℃)0.1
防水インターバルタイマー English Ver.
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷英語表記100分形防水インターバルタイマー。防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的。英語表記・英語取扱説明書付で外国人の方々も使いやすくなっております。ステップタイマー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。インターバルタイマー機能(自動くり返し機能):タイマーを設定後、くり返し回数の設定をすることが可能(くり返し回数は1から999回、または無限回数)。さらに、動作中に残りのくり返し回数の表示が可能。各ステップのくり返し回数の設定は不可、1回のみ。ブザーと赤色LEDランプでアラームをお知らせ。カウントアップ、カウントダウン機能つき。背面に強力なネオジウム磁石搭載用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に付属品取扱説明書、電池(モニター用)色ホワイト電源CR2032形リチウム電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111表示形式デジタル繰返し性(リピート):1~999回、または無限回数ブザー音約65dB(距離15cm)設置方法マグネットタイマー最大8ステップのタイマー時間が設定可能防水性IPX7相当アラーム時間:約30秒間 / 5秒間、設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)カウントアップ機能計測時間:最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ)
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。用途調理温度・加熱時間、HACCP 検査・実験・研究 農業・畜産業 など様々な温度管理に付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式質量(g)約66(電池、シースホルダ含む)電源CR2450リチウム電池1個対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降温度測定範囲(℃)-40~260精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57表示範囲(℃)-40~260電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時)モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモードアズワン品番65-1918-64RoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18通信距離(m)最大10(見通し)
大音量タイマー 100分計
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ!。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。4種類のブザー音量の設定が可能(大、中、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能。スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能。水濡れに強い 防水仕様 IPX7。便利なカウントアップタイマー機能:通常のカウントダウンタイマーに加え、便利なカウントアップタイマー機能を備えています。カウントアップタイマーはストップ時間を設定することができ、カウントアップしながら経過時間を表示します。ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)。3個のタイマー設定機能:3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。タイマー1は「ピ」、タイマー2は「ピピ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ピピピピ・・・(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。使用例として、タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマーとして便利に使い分けることも可能です。材質本体・電池ふた・スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22×110(突起部含まず)アズワン品番64-9288-53TKG品番9-0605-0601
デジタル温度計 AD-5625
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,000税込¥3,3001個当日出荷デジタル温度計型式AD-5625寸法(mm)40×17×187測定範囲(℃)-40~+260精度(℃)±1.0(-9.9~+59.9)、±2.0(-19.9~-10.0、60.0~99.9)、±3.0(-29.9~-20.0、100~199.9)、±4.0(-40.0~-30.0、200.0~260.0)分解能(℃)0.1電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX7)
防水型デジタル温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,000税込¥15,4001個当日出荷防水型プローブ式のデジタル温度計付属品透明ビニールカバー型式AD-5604C寸法(mm)65×29×148測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-30~+250)、±2(前記以外)センサー寸法(mm)Φ3.6×150、コード長1m分解能(℃)0.1電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)防水性IPX7相当※温度センサ接続時
Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ)
A&D(エー・アンド・デイ)¥28,980税込¥31,8781台16日以内出荷一般校正証明書付き スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書、一般校正証明書仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式質量(g)約66(電池、シースホルダ含む)電源CR2450リチウム電池1個対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降温度測定範囲(℃)-40~260精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 / 約66(電池、シースホルダ含む)表示範囲(℃)-40~260電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時)モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモードRoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18通信距離(m)最大10(見通し)校正証明書一般校正
100分形防水タイマー
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷アラーム音のパターンが選べます(3種類A・B・C)。背面に強力なネオジウム磁石搭載。コーヒー等、賞味時間の管理に、麺の茹で時間の管理に、揚げ物の調理時間の管理に、消音可能なので病院での点滴の時間管理に付属品電池(モニタ用)、取扱説明書寸法(mm)68×16×H68質量(g)約60(電池含む)電源(個)CR2032形リチウム電池1防水性IPX7相当アラームブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅タイマー機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)/カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)